2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油 仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)