カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • 油圧作動油(3)
絞り込み
粘度
  • 32
  • 10(1)
  • 32.14(1)
  • 46(2)
  • 67.3(1)
  • 68(1)
  • 100(6)
  • 115(1)
  • 129(1)
  • 137(1)
  • 150(7)
  • 220(4)
  • 320(4)
  • 460(2)
  • 680(1)
  • その他(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 20(2)
適合
  • 油圧機器(3)
引火点(℃)
  • 224(1)
  • 228(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso vg 150」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧作動オイル TRUSCO

    油圧作動オイル

    TRUSCO(28件のレビュー)
    1本(1L)
    取扱停止中
    高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
    用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。付属品注入ノズル緑黄色透明質量(g)980使用温度範囲(℃)150以下容量(L)1適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ

    油圧作動油 ハイドロリックオイル

    モノタロウ(68件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
    用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツ

    シェルテラスオイルS2M

    シェルルブリカンツ(15件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
オイル iso vg100特集