カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(14)
    • タービン油(4)
    • 摺動面油(3)
    • 油圧作動油(3)
    • 潤滑油その他・特殊品(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(4)
  • エーゼット(4)
  • エナパック(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • エスコ(1)
  • ノーブランド(1)
粘度
  • 32
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 46(2)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 106(1)
  • 150(1)
  • 220(1)
  • 320(1)
  • その他(1)
内容量(L)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(1)
  • 1(8)
  • 2(1)
  • 4(3)
  • 9.5(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
適合
  • その他(1)
  • エアー工具(2)
  • タービン(4)
  • 油圧機器(3)
引火点(℃)
  • 223(1)
  • 224(1)
  • 273(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso vg32」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タービンオイル TRUSCOタービンオイルTRUSCO(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。適合範囲タービン主成分潤滑基油粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ジャッキーオイル32 エーゼットジャッキーオイル32エーゼット(27件のレビュー)
599税込659
1本(300mL)
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG32容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
タービンオイル エーゼットタービンオイルエーゼット(38件のレビュー)
659税込725
1本(300mL)ほか
当日出荷
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エアーツール専用オイル エーゼットエアーツール専用オイルエーゼット(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
エアーツールオイル TRUSCOエアーツールオイルTRUSCO(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1L)
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。粘度ISO VG32適合範囲エアツール付属品注入ノズルトラスコ品番390-9883淡黄色容量(L)1容器1Lボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
油圧作動オイル TRUSCO油圧作動オイルTRUSCO(28件のレビュー)
1本(1L)
取扱停止中
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。緑黄色透明容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(66件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
欠品中
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービンオイル(油圧作動オイル) GA(グリーンエース)タービンオイル(油圧作動オイル)GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
539税込593
1本(200mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。ISO粘度グレードISOVG32適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
純正油圧オイル エナパック純正油圧オイルエナパック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(1L)ほか
当日出荷
適合範囲油圧ブルー使用温度範囲(℃)0~55液色主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
タービンオイル モノタロウタービンオイルモノタロウ(2件のレビュー)
898税込988
1本(1L)ほか
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
エアーツールオイル 0.3L エスコエアーツールオイル 0.3Lエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1本
当日出荷
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級アズワン品番64-7822-29危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
タッカーオイルスプレー エーゼットタッカーオイルスプレーエーゼット(4件のレビュー)
799税込879
1缶(220mL)
欠品中
水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器容器仕様缶スプレー成分LPGガス使用トラスコ品番799-4567容量(mL)220適合範囲タッカー粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量110mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ネジ切り機用オイル TRUSCOネジ切り機用オイルTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ネジ切り機用オイルです。
粘度ISO VG32付属品注入ノズルトラスコ品番489-6581褐色質量(g)950使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分硫酸ニッケル、リン酸、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
コンプレッサオイル ノーブランドコンプレッサオイルノーブランド
1缶(20L)
取扱停止中
粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性