カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 油圧作動油(2)
絞り込み
粘度
- 46
- 10(1)
- 32(2)
- 32.14(1)
- 67.3(1)
- 68(1)
- 100(6)
- 115(1)
- 129(1)
- 137(1)
- 150(7)
- 220(5)
- 320(3)
- 460(2)
- 680(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- シェルルブリカンツ(1)
内容量(L)
- 4(1)
- 20(2)
適合
- 油圧機器(2)
引火点(℃)
- 230(1)
- 235(1)
「ISO VG 150」の検索結果

シェルテラスオイルS2M
シェルルブリカンツ(15件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
油圧作動油 ハイドロリックオイル
(69件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1缶(4L)ほか当日出荷耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性