3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
寸法(mm)H285×W135×D155 青色透明 質量(g)3850 タイプFDグレード 使用温度範囲(℃)-20~+50 容量(L)4 引火点(℃)80 粘度ISO50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 密度(g/cm3 at15℃)0.871 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
5,498 税込6,048
当日出荷

低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
タイプFD 使用温度範囲(℃)-10~120 適合範囲エンジン 引火点(℃)80 粘度ISO50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 密度(g/cm3 at15℃)0.871 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
ISOグレード50 寸法(mm)H205×W60×D60 容量(mL)500 質量(g)468 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
899 税込989
当日出荷