カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • 真空ポンプ油(1)
    • コンプレッサーオイル(2)
絞り込み
粘度
  • 68
  • 32(3)
  • 32.14(1)
  • 32.16(1)
  • 46.21(1)
  • 67.3(1)
  • 68.05(1)
  • 100(8)
  • 100.2(1)
  • 102(1)
  • 106(1)
  • 150(3)
  • 220(2)
ブランド
  • AZ(エーゼット)(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • RAMCO(1)
内容量(L)
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 4(1)
  • 20(1)
適合
  • コンプレッサー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso vg100」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所

    汎用コンプレッサオイル (レシプロ)

    明治機械製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(1L)
    当日出荷から4日以内出荷
    明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
    適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    コンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    669税込736
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル RAMCO

    真空ポンプオイル

    RAMCO(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。