4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム 基油鉱油 茶褐色 危険物の類別非危険物 特性潤滑、耐水、防錆 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.00は、介入性・圧送特性を重視した脱鉛の極圧型汎用グリースで、減速機などの潤滑に適しています。 No.0・No.1・No.2は、耐熱性・耐圧性・耐水性および圧送性に優れた集中給脂用グリースで、鉄鋼をはじめ主要産業界で長年にわたり、広くご好評をいただいております。
商品タイプリチウムグリース 使用温度範囲(℃)-20~130 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)12.7(100℃) 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.0・No.1は高性能リチウムグリースに高純度の二硫化モリブデンをバランスよく含有させたグリースです。高温下でも常に安定した性状を保ち、フレッティングなどによる摩耗も防ぎ、軸受寿命を延ばします。また、圧送性にも優れていて、集中給脂用としても適しています。 No.2は、汎用型の二硫化モリブデン含有グリースで、高荷重・衝撃荷重の潤滑箇所および摺動部の潤滑箇所に適したグリースです。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 使用温度範囲(℃)-20~150 外観灰黒色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)