10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 黄褐色 使用温度範囲(℃)-10~80 主成分鉱物油 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本(420mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。 特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性 茶褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 温度(℃)液点:199 混和ちょう度278(25℃) 水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h) 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリース
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に 使用温度範囲(℃)-15~130 種別リチウム石けん基グリース 使用目的部品寿命・給脂間隔延長 引火点(℃)基油:200以上 滴点(℃)185 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3 流動点(℃)基油:-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 混和ちょう度332 滴点(℃)201 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 チムケン式耐荷重性能(kg)6.8 銅板腐食合格 特性付着性、耐水性 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。 黄褐色 容量(g)80 質量(g)80 材質主成分:鉱物油、カルシウム石けん 使用温度範囲-10~80℃ 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。 No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。
商品タイプリチウムグリース 外観緑褐色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)12.5(100℃) 蒸発量(%)0.40 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.0・No.1は高性能リチウムグリースに高純度の二硫化モリブデンをバランスよく含有させたグリースです。高温下でも常に安定した性状を保ち、フレッティングなどによる摩耗も防ぎ、軸受寿命を延ばします。また、圧送性にも優れていて、集中給脂用としても適しています。 No.2は、汎用型の二硫化モリブデン含有グリースで、高荷重・衝撃荷重の潤滑箇所および摺動部の潤滑箇所に適したグリースです。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 使用温度範囲(℃)-20~150 外観灰黒色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。
用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。 ちょう度No.1~2 淡褐色 トラスコ品番456-1619 材質主成分/シクロペンタン油、ウレア 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)25 容器シリンジ 使用目的潤滑 主成分シクロペンタン油、ウレア 危険物の類別非危険物
1本(25g)
149,800 税込164,780
6日以内出荷

リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)