3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心力に耐え、張り付き性および耐離油性に優れているので、長期間にわたってカップリング部分の潤滑を行います。 カップリング部のクッション性が優れている。 カップリング時にかかる荷重に対し優れた耐荷重性能、耐摩耗性を示します。
用途ギヤーカップリング。 商品タイプリチウムグリース 特性耐離油性 滴点(℃)209 混和ちょう度310 増ちょう剤リチウム石けん 動粘度(mm2/s)956(基油、40℃) 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース
ちょう度300 成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤 トラスコ品番438-6949 使用温度範囲(℃)-45~150 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
8,398 税込9,238
当日出荷

PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。
用途プラスチック対鋼の部材等に ちょう度302 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2303 使用温度範囲(℃)-50~+140 動粘度(mm2/s)50(ベースオイル/40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ベースオイルポリαオレフィン(PAO)
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷