軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ合金
使用角度(°)75
規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外形寸法(mm)430
踏ざん踏面幅(mm)42
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)350
材質アルミ合金製
仕様固定式、自在スベリ止め端具
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)351
材質アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
寸法(mm)(脚端具)36×120
仕上(脚端具)ジンクロメッキ
JIS規格JIS規格品
接合の状態バルジ加工方式
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。
※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)306
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕上アルマイト仕上
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353
材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)100
ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)310
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
軽量に特化したスタンダードタイプの1連はしごです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
トラスコ品番792-0237
踏ざん踏面幅(mm)42
外寸(mm)430
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
天板寸法・幅(mm)300
関連キーワード