33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金製 段数1 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法昇降面(mm)497 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 材質アルミ タイプ折りたたみ式 全長(m)3.5 設置寸法・奥行(mm)3500 設置寸法・幅(mm)1000 キャスター径(Φmm)100 昇降幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)1000 収納寸法・奥行(mm)2550 収納寸法・高さ(mm)420 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)2510
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 材質アルミ、アルマイト処理 材質/仕上アルミ/アルマイト 天板寸法・幅(mm)420
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 仕様完成品 材質アルミ 段数1 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルインコ低床作業台 LFP
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。 配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。 アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。 LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脚伸縮により段差での作業も可能です。大工さん、塗装屋さんはもちろん、窓ふき、洗車、いけ垣の手入れなど一家に1台の必需品。お求め安いエコノミータイプです。
最大使用荷重(kg)100 仕様折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)280
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ低床作業台
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 段数1 天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所に最適です。縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した凸プレート天板を採用。アジャスター標準装備。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 天板高さH(mm)250~280 最大使用質量(kg)100 有効内寸法・奥行(mm)363 有効内寸法・高さ(mm)205~235 天板寸法・奥行(mm)450
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました。縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です。軽量で、移動、清掃、整頓も楽です。
用途作業ラインの床面に。配線、配管に配慮した作業床の構築 最大使用荷重(kg)100 仕様手がかり棒無し、手すり無し 材質アルミ タイプ踏板:凸プレート 段数1段 キャスター無し 最大使用質量(kg)100 設置寸法・間口(mm)900
1台
58,980 税込64,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション連結式低床作業台 UG型
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 長手方向のみに連結可能です。(連結に工具は不要) オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。 ※UG-4030とUG-6040の連結はできません。 ※連結式低床作業台DG型との連結はできません。 ※本製品は短手方向に連結はできません。短手方向の連結をご希望の場合DG型をお買い求めください。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト 段数1 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)106
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム合金 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法・幅(mm)497 アズワン品番64-7943-67 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
28,900 税込31,790
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム合金 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法・幅(mm)497 アズワン品番64-7943-66 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
27,800 税込30,580
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム合金 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法・幅(mm)497 アズワン品番64-7943-68 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム合金 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法・幅(mm)497 アズワン品番64-7943-65 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
25,900 税込28,490
8日以内出荷

脚も天板作業床も伸縮調節ができるアルミ製足場台です。脚調節式脚立+伸縮式足場板を一つにした画期的な製品です。コンパクトに折りたたみできますので持ち運び収納も楽々OKです。
最大使用荷重(kg)100 仕様折りたたみ式 トラスコ品番509-4267 種別(手すり)- 材質アルミ ピッチ(mm)(天板伸縮)80、(脚部伸縮)4 天板寸法・幅(mm)257 天板寸法・奥行(mm)906~1510
1台
46,980 税込51,678
欠品中

ライトバンへの積載が可能。作業床はストッパー付開閉タイプで、内側からの昇降が可能。 昇降時の出入りがしやすいよう踏ざんが上下にスライドします。 フックは操作が簡単なワンタッチロック式。脚部は設置面積が大きい樹脂製(エラストマー)端具。
天板寸法(幅×奥行)(mm)920×500 最大使用荷重(kg)100 仕様脚部伸縮調整:最大29cm可能、本体枠寸法(芯々寸法):0.5×0.92m、外部支装着時:2.05×2.05m 設置寸法(mm)1.08×0.63 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)920
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミの板厚が他社より厚い堅実タイプ。 オールアルマイト仕上げ。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様脚カバー付 材質アルミ合金 天板寸法・幅(mm)270 天板寸法・奥行(mm)174
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 仕様完成品 段数1 天板寸法・幅(mm)450
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●アルミ製上枠付踏台のスタンダードタイプです。 ●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。 ●上枠付ですので身体を安定させて作業ができます。 ●オールアルマイト仕上げです。 ●アルミの板厚が1mmあり、耐久性をアップしています。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様脚カバー付 材質アルミ合金 天板寸法・幅(mm)270 天板寸法・奥行(mm)174
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。 材質アルミ合金 段数1段 最大使用質量(kg)100
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 仕様完成品 段数1 天板寸法・幅(mm)450
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 段数1段 グリーン購入法適合 最大使用質量(kg)100
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 材質天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR) 段数1段 グリーン購入法適合 最大使用質量(kg)100
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 トラスコ品番467-3662 材質天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR) 段数1段 天板寸法(mm)600×600 グリーン購入法適合 最大使用質量(kg)100
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。 材質アルミ合金 段数1段 最大使用質量(kg)100
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレーチング仕様で水場等での、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。食品、薬品工場等での使用に最適。 最大使用荷重(kg)100 トラスコ品番487-9571 材質アルミ 段数1 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)460
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム 設置寸法・幅(mm)470 踏ざん間隔(mm)230 収納寸法・幅(mm)470 収納寸法・奥行(mm)60 天板寸法・幅(mm)335 天板寸法・奥行(mm)260
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスター付きのため、高さの調整が可能です。また、ネオプレンゴム製で耐水、耐油性にも優れています。アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各スラップの下に配線することが可能になります。 最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム 段数1 設置寸法・奥行(mm)600 天板寸法・幅(mm)600
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整90~120mmネオプレンゴム製アジャスター付きで耐水、耐油性に優れています。●アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各ステップの下に配線することが可能になります。 最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム 段数1 設置寸法・奥行(mm)600 天板寸法・幅(mm)600
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。ワンタッチバーにより片手で収納することができます。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞 材質アルミ合金
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境を汚さず、クリーンな水圧式。
材質アルミ 質量(kg)135 タイプ水圧式 電源AC100V 作業床面広さ(mm)600×600
1台
1,898,000 税込2,087,800
8日以内出荷

安定感抜群!オシャレな脚立木目調カラーがオシャレなアルミ製脚立です。軽くて持ち運びに便利です。 高い所での作業や、小物のディスプレイ台として幅広くお使いいただけます。踏み台幅が大きく、足裏が安定して昇り降りできます。 カバーが付いたストッパーと脚裏の滑り止めで安定させ、床も傷付けにくくしています。 たたんでコンパクトに収納でき、隙間などに入れられます。
最大使用荷重(kg)100 材質ステップ・フレーム:アルミニウム、ストッパー金具・ネジ:スチール、樹脂部分:ABS・PP・塩化ビニル ブラウン(BR) 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×300 収納寸法・幅(mm)360 収納寸法・奥行(mm)160 収納寸法・高さ(mm)330
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル付きユニバーサルデザインの踏台です。
用途家庭内の荷物の出し入れに。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞 材質アルミ合金 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:430×580×1030 段数3 天板寸法(mm)310×190 作業床高さ(m)(最大)0.58 最大使用質量(kg)100
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)