17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三脚脚立 GMK・GMF型 ピカコーポレイション 動画あり
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)300 最大使用荷重(kg)100 使用角度(°)75
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オールアルミ製園芸三脚。 大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。 コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。 後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg)100
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)340~349 最大使用荷重(kg)100 天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60 踏面幅(mm)41.3~60.0
1脚
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。 組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ 耐荷重(kg)100 パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm ステップ踏面幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。 広い天板により、安全な作業ができます。 天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。 かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。 調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ 加工溶接 最大使用荷重(kg)100
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 天板寸法・幅(mm)356 天板寸法・奥行(mm)190
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 座面高さ(mm)650~900
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

軽量!スタンダードタイプ 昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。 後ろ支柱の強度がアップしました。 後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ 加工溶接 最大使用荷重(kg)100 各種認証SGマーク
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷

高所作業に適したスタンダード型専用脚立。 作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 天板寸法(mm)251×160 最大使用荷重(N)1000
1台ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブドウやナシなど果樹の棚下作業の他、トマトやキュウリなど背の高くなる作物の手入れや収穫などに
材質アルミ 耐荷重(kg)100
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品
1台ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。 最大使用荷重(kg)100 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 材質アルミ
1台
8,288 税込9,117
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 材質アルミ合金 段数6 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 型番KWX-180 穴数(調整穴)3 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1099×183×1855 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1099×1232 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2274-93
1台
38,300 税込42,130
当日出荷

仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 材質アルミ合金 段数3 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 型番KWX-90 穴数(調整穴)2 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×183×940 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)722×697 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2275-01
1台
22,400 税込24,640
当日出荷

仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 材質アルミ合金 段数5 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 型番KWX-150 穴数(調整穴)2 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×183×1550 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)838×1054 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2274-92
1台
29,600 税込32,560
当日出荷