高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
天板寸法(mm)251×160
最大使用荷重(N)1000
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。
三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。
用途高所作業に最適です
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)251×160
ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
高級感あるオールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具
・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)60
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。
工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm
HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具
HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
天板寸法(mm)300×247
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)250×160
収納寸法・奥行(mm)174
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約44
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)100
使用角度(°)75
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。
耐電圧35000V
収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。
FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具
FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等
最大使用荷重(kg)100
材質FRP(支柱のみ)/アルマイト
踏ざん間隔(mm)305
材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト
天板寸法(mm)260×165
収納寸法・奥行(mm)185
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JISS1121B-10JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
特徴。持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg)100
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。※はしごにはなりません。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:60
天板寸法(mm)234×160
最大使用質量(kg)100
収納寸法・奥行(mm)169
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式)
SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具)
SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
軽量!スタンダードタイプ
昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。
後ろ支柱の強度がアップしました。
後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
加工溶接
最大使用荷重(kg)100
各種認証SGマーク
機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65
天板寸法(mm)250×306
踏面幅(mm)65
特徴。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
最大使用質量(kg)100
薄くて軽いスリム脚立が登場!。同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減で軽くなり車載効率がUP。収納幅15cmとスリムで狭い場所にも収納OK。ワンタッチで簡単に収納できるXブレス。新型ロックレバーで簡単に開閉が可能。脚が動かないようズレ止めがあり、積込も安心。
天板寸法(cm)30.1×12.9
最大使用質量(kg)100
特徴。ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。脚端具はドライバーで交換できます。仕様。エコマーク認定品。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
エコマーク認定認定
最大使用質量(kg)100
エコマーク認定番号19 130 003
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプの脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大31cm。作業に便利な天板トレー形状。はしごにはなりません
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
表面処理色アルマイト
最大使用荷重(kg)100
伸縮脚(mm)441
最大使用荷重(kg)100
トラスコ品番820-2644
設置寸法・奥行(mm)1689~1958
設置寸法・幅(mm)768~848
有効高さ(m)1.88~2.32
収納寸法・幅(mm)172
収納寸法・奥行(mm)768
収納寸法・高さ(mm)2624
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
階段で使える片側ショートタイプ。高さ調整最大45cm。特徴。最大階段有効高さ75cm。平地でも使用できます。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。
上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。
スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。
※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません
用途工場・倉庫内での高所作業に。
最大使用荷重(kg)100
幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ7 1160
天板寸法・幅(mm)251×160
天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。
広い天板により、安全な作業ができます。
天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。
かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。
調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
加工溶接
最大使用荷重(kg)100
上部操作型ロングスライド伸縮脚付専用脚立です。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
幅(mm)踏ざん:60
天板寸法(mm)234×160
収納寸法・奥行(mm)172
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
エスコ品番EA903-6A
天板寸法(mm)251×160
最大使用高さ(m)1.57~2.01
1個
¥69,100
税込¥76,010
翌日出荷
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途電気工事用。
最大使用荷重(kg)100
材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)43
天板寸法(mm)260×162
最大使用質量(kg)100
三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)340~349
最大使用荷重(kg)100
天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60
踏面幅(mm)41.3~60.0
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。
材質アルミ合金
段数6
踏ざん踏面幅(mm)90
天板寸法(mm)403×131
型番KWX-180
穴数(調整穴)3
踏ざん間隔(mm)292
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1099×183×1855
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1099×1232
穴ピッチ(mm)150
アズワン品番64-2274-93
1台
¥38,300
税込¥42,130
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
エスコ品番EA903AL-3
材質アルミ合金
段数3段
収納寸法・幅(mm)467
収納寸法・奥行(mm)239
収納寸法・高さ(mm)864
1個
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
オールアルミ製園芸三脚。
大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。
コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。
後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg)100
関連キーワード
1
2
次へ