アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
段数1
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
天面スペースが広くて安定感バツグン。
フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。
腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。
キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)
幅(mm)590
高さ(mm)200
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)280
段数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×200
材質(キャップ)ポリプロピレン、エラストマー
こんなお得な商品も!

樹脂製踏み台
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。
脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。
プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。
使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン
段数2
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 連結式
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
仕様完成品
材質アルミ
段数1
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)500
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。
配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。
アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。
縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。
LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した
オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
こんなお得な商品も!

樹脂製踏み台
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。高さ56.5cmあるため電球交換等の高所作業に最適です。プラスチック製のため持ち運びも楽に行えます。
踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してあります。
ゴム脚が4ヵ所に付いています。
使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。
最大使用荷重(kg)100
仕様完成品
トラスコ品番336-6804
材質プラスチック
段数2
踏ざん踏面幅(mm)200
天板寸法(mm)300×200
アズワン品番1-4939-01
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
折りたたみできる踏み台。高さ39cm型。
1段で足が上がる高さの上限に設定。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)約100
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー
段数1段
収納寸法・幅(mm)380
収納寸法・奥行(mm)40
収納寸法・高さ(mm)500
使用時寸法(cm)38×30×39
アルミ製上枠付き踏台で優れた安定感です。
足元はゆったりワイドなステップと天板を採用し、足が疲れず安心して作業ができます。
用途室内で高い所の物を出し入れしたり、電球の交換や壁面の作業に最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)88
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
収納寸法・高さ(mm)96
エコマーク認定番号19 130 003
天板寸法・幅(mm)286
天板寸法・奥行(mm)254
安定感抜群!オシャレな脚立木目調カラーがオシャレなアルミ製脚立です。軽くて持ち運びに便利です。
高い所での作業や、小物のディスプレイ台として幅広くお使いいただけます。踏み台幅が大きく、足裏が安定して昇り降りできます。
カバーが付いたストッパーと脚裏の滑り止めで安定させ、床も傷付けにくくしています。
たたんでコンパクトに収納でき、隙間などに入れられます。
最大使用荷重(kg)100
材質ステップ・フレーム:アルミニウム、ストッパー金具・ネジ:スチール、樹脂部分:ABS・PP・塩化ビニル
色ブラウン(BR)
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×300
収納寸法・幅(mm)360
収納寸法・奥行(mm)160
収納寸法・高さ(mm)330
『折りたたみ踏み台』は、使わないときは折りたたんで収納できるコンパクトな踏み台です。使わないときは取っ手を引き上げるだけで簡単に折りたたんで収納できるため、場所を取りません。比較的軽量なので、持ち運びやすいです。天板と足裏に滑り止め加工が施されているので、安定して作業できるよう工夫されています。高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などの火事作業のほか、DIYやガーデニングにおいても活用可能です。
用途高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などに。工具の収納や、作業台に。物の手入れや、鉢植えの移動などに。
耐荷重(kg)100
天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心。木製に替わるカラフルな踏台! 室内にも適応するインテリア性デザインと配色。1体型構造なので軽くて強い。足底にスリップ防止、キズ防止ゴム付き
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
関連キーワード