8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質:天板・支柱・補強バー/アルミニウム合金 天板側板・開き止め/18-0ステンレス 脚ゴム/エラストマー樹脂天板サイズ:437×300mm耐荷重:約100kg。バスに乗る際の段差を緩和する「固定型」のステップです。軽量で持ち運びしやすいです。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム合金 段数1 設置寸法・奥行(mm)330 設置寸法・幅(mm)495 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)437
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエ 動画あり
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時 最大使用荷重(kg)100 材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車 幅(mm)ステップ:600 高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高 奥行(mm)D1:650 段数2 表面処理電解研磨 最大幅(mm)664 全高H3(mm)1300 関連資料(0.27MB)
1台
329,800 税込362,780
31日以内出荷

キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。
耐荷重100kg 材質本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張り キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重100kg 材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張り キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し) 床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入り パイプ径(Φmm)25 アズワン品番0-1583-11
1個
399 税込439
翌々日出荷

天板がエキスパンドメタルの作業台です。アルミとステンレスなのでサビに強いです。エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。アジャスターで高さ調節が可能です。高低差のある作業に。
最大使用荷重(kg)100 材質【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム 段数1段 天場寸法(mm)600×450 最大使用質量(kg)100 設置寸法(間口×奥行)(mm)593×443
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ低床作業台
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 段数1 天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
用途作業用踏み台 材質本体:アルミ合金、アジャスター:ステンレス、連結金具:ステンレス 段数1段 最大使用質量(kg)100
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)