3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長谷川工業FRP1連はしご
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg)110
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業FRP1連梯子
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)110 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)348 材質FRP 使用角度(°)75 仕様75度使用時に踏面が水平となる楕円断面のステップ、フレームは素材全体がグラスファイバーです。絶縁性・滑り止め効果にすぐれる大型ゴム製脚端具付。 幅(mm)402 耐電圧20000V(最下段ステップと地面での値)
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションユニット交換式 2連はしご LLW型
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。 踏ざん間隔(mm)340 材質アルミ合金 最大外形寸法(mm)421 支柱(mm)395(外寸)
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)