8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 材質アルミ 幅(mm)240 厚さ(mm)29 加工ノンスリップ加工:プレス式 最大使用質量(kg)120
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 厚さ(mm)32
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足場板最軽量タイプ
仕様水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備 材質アルミ 厚さ(mm)31
1台ほか
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-2B 材質アルミ合金 質量(kg)10.6 全長(m)1.56~2.7
1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
1枚
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工 動画あり
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。 主なモジュールサイズに対応しています。 保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
用途メンテナンス用品 最大積載量(kg)120
1組
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)