作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台
転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。
伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。
伸縮天板により長さも調整できます。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造
材質アルミ合金製
ピッチ(mm)(ロック部)30
接合の状態リベット方式
天板寸法・幅(mm)240
最大使用荷重(kg)120
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
段数1
作業スペース合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています。最大使用質量…120kg。天場の高さ…0.86~1.25m。天板寸法…236×1633~2653mm。質量…16.9kg
最大使用荷重(kg)120
天板寸法(mm)236×1633~2653
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:43
最大使用質量(kg)120
関連キーワード