12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 動画あり
天板・脚部が伸縮し、作業範囲も広く使える。 特許申請中の2つの新機能! 独自の天板伸縮ロック機構を採用。無段階調節のフリーストッパーで操作も簡単。 脚部の開閉もワンタッチバーで簡単操作。 スノコ形状で切りくずが溜まりにくく、水ハケが良い天板形状。 天板が1.58m~2.67mまでし、脚部は最大23cm(DSL1.0-2709)・31cm(DSL1.0-2712)に伸縮するので、様々な作業環境に対応できます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)120 ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業スペース合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています。最大使用質量…120kg。天場の高さ…0.86~1.25m。天板寸法…236×1633~2653mm。質量…16.9kg
最大使用荷重(kg)120 天板寸法(mm)236×1633~2653
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

ガタツキを抑え耐久性を向上!新機構のロックを採用!使用質量も120kgとタフな設計。天板はデザイン性と滑り止め効果が高いライン入り。脚部が伸縮し、凹凸地でも水平を保って作業可能。開閉時はワンタッチロックで操作カンタン!折りたたみ式で車での運搬も可能 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
伸縮脚(mm)310(最大) 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)40 規格グッドデザイン賞 高さ調整範囲(mm)310(最大)
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台 転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。 伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。 伸縮天板により長さも調整できます。
最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造 材質アルミ合金製 ピッチ(mm)(ロック部)30 接合の状態リベット方式 天板寸法・幅(mm)240
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四脚アジャスト式足場台 DWV型 ピカコーポレイション 動画あり
伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 住宅の内装・外装工事やRV車・乗用車のお手入れ時の足場など、用途の広い足場台。 四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 材質/仕上アルミ合金製/アルマイト仕上
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)120 エスコ品番EA905DG-2A 材質アルミ合金 長さ(m)【天板】1.18~1.76 収納寸法・幅(mm)1266 収納寸法・奥行(mm)375 収納寸法・高さ(mm)149 天板寸法・幅(mm)236 天板寸法・奥行(mm)1180~1760
1個
71,900 税込79,090
翌日出荷

最大使用荷重(kg)120 エスコ品番EA905DG-3A 材質アルミ合金 長さ(m)【天板】1.18~1.76 収納寸法・幅(mm)1266 収納寸法・奥行(mm)423 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)236 天板寸法・奥行(mm)1180~1760
1個
74,600 税込82,060
翌日出荷

最大使用荷重(kg)120 エスコ品番EA905DH-2A 材質アルミ合金 収納寸法・幅(mm)1716 収納寸法・奥行(mm)423 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)230 天板寸法・奥行(mm)1590~2640
1個
91,600 税込100,760
翌日出荷

作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:43 最大使用質量(kg)120
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション 動画あり
業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)120 エスコ品番EA905DG-1A 材質アルミ合金 長さ(m)【天板】1.03~1.46 収納寸法・幅(mm)1116 収納寸法・奥行(mm)375 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)236 天板寸法・奥行(mm)1030
1個
67,200 税込73,920
8日以内出荷

工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)447 支柱角度60度 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)