作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台
転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。
伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。
伸縮天板により長さも調整できます。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造
材質アルミ合金製
ピッチ(mm)(ロック部)30
接合の状態リベット方式
天板寸法・幅(mm)240
伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
住宅の内装・外装工事やRV車・乗用車のお手入れ時の足場など、用途の広い足場台。
四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
材質/仕上アルミ合金製/アルマイト仕上
天板・脚部が伸縮し、作業範囲も広く使える。
特許申請中の2つの新機能!
独自の天板伸縮ロック機構を採用。無段階調節のフリーストッパーで操作も簡単。
脚部の開閉もワンタッチバーで簡単操作。
スノコ形状で切りくずが溜まりにくく、水ハケが良い天板形状。
天板が1.58m~2.67mまでし、脚部は最大23cm(DSL1.0-2709)・31cm(DSL1.0-2712)に伸縮するので、様々な作業環境に対応できます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)120
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
最大使用荷重(kg)120
エスコ品番EA905DG-2A
材質アルミ合金
長さ(m)【天板】1.18~1.76
収納寸法・幅(mm)1266
収納寸法・奥行(mm)375
収納寸法・高さ(mm)149
天板寸法・幅(mm)236
天板寸法・奥行(mm)1180~1760
1個
¥71,900
税込¥79,090
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120
エスコ品番EA905DG-3A
材質アルミ合金
長さ(m)【天板】1.18~1.76
収納寸法・幅(mm)1266
収納寸法・奥行(mm)423
収納寸法・高さ(mm)180
天板寸法・幅(mm)236
天板寸法・奥行(mm)1180~1760
1個
¥74,600
税込¥82,060
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120
エスコ品番EA905DH-2A
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)1716
収納寸法・奥行(mm)423
収納寸法・高さ(mm)180
天板寸法・幅(mm)230
天板寸法・奥行(mm)1590~2640
1個
¥91,600
税込¥100,760
翌日出荷
作業スペース合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています。最大使用質量…120kg。天場の高さ…0.86~1.25m。天板寸法…236×1633~2653mm。質量…16.9kg
最大使用荷重(kg)120
天板寸法(mm)236×1633~2653
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
ガタツキを抑え耐久性を向上!新機構のロックを採用!使用質量も120kgとタフな設計。天板はデザイン性と滑り止め効果が高いライン入り。脚部が伸縮し、凹凸地でも水平を保って作業可能。開閉時はワンタッチロックで操作カンタン!折りたたみ式で車での運搬も可能
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
伸縮脚(mm)310(最大)
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)40
規格グッドデザイン賞
高さ調整範囲(mm)310(最大)
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:43
最大使用質量(kg)120
業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
最大使用荷重(kg)120
エスコ品番EA905DG-1A
材質アルミ合金
長さ(m)【天板】1.03~1.46
収納寸法・幅(mm)1116
収納寸法・奥行(mm)375
収納寸法・高さ(mm)180
天板寸法・幅(mm)236
天板寸法・奥行(mm)1030
1個
¥67,200
税込¥73,920
8日以内出荷
関連キーワード