8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)65 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)255
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。 両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。 支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。 支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。 脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 仕上アルマイト仕上(支柱のみ) 収納寸法・奥行(mm)180 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)184
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立。両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 幅(mm)踏ざん:60 最大使用質量(kg)130
1台ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

収納に便利なワンタッチバーの採用。耐久性に優れるプロ用脚立です。幅広踏ざんで作業も快適。天板は、工具なども置ける便利なトレー形状。タフな現場で活躍する耐荷重130kg。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg)130
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)50 仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 段数5段 脚長(m)1.68~1.88 幅(m)(下端)0.67~1.17、1.05~1.15 折りたたみ寸法(mm)672×152×1705 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)145
1台
59,600 税込65,560
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)50 仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 段数4段 脚長(m)1.38~1.58 幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99 折りたたみ寸法(mm)620×152×1405 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)145
1台
55,100 税込60,610
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)50 仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 段数3段 脚長(m)1.08~1.28 幅(m)(下端)0.57~0.97、0.74~0.84 折りたたみ寸法(mm)567×152×1105 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)145
1台
50,300 税込55,330
当日出荷

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。 一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 安定度抜群のアウトリガー。 操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。 50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。 アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。 一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)50 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ) 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)150
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)