27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 仕様中空支柱構造 収納寸法・奥行(mm)115
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 段数1 設置寸法・奥行(mm)615 天板寸法・幅(mm)600
1台ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番443-9937 材質アルミ 段数2 設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番443-9970 材質アルミ 段数4 設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)800
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

アルインコ作業台
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150 幅(mm)踏ざん:200 最大使用質量(kg)150 天板寸法・奥行(mm)400
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数1 設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)600
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。 ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。 昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
用途工場・倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)43 規格(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番455-5431 材質アルミ 段数6 収納寸法・幅(mm)689 収納寸法・奥行(mm)189 収納寸法・高さ(mm)1977 天板寸法・幅(mm)367 天板寸法・奥行(mm)400
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

アルインコ作業台 CSF-TA
自動ロック構造でワンタッチ組立。 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。 セーフティガイド付。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 段数4 踏ざん間隔(mm)300 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)400
1台
90,980 税込100,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD213Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数6 設置寸法・奥行(mm)1707 設置寸法・幅(mm)848 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

アルインコ作業台 CSF-A
自動ロック構造でワンタッチ組立。 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 段数3 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)400
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ大型作業台
主にトラックへの昇降・シート掛けなどの荷役作業を安全にサポートする大型作業台。作業状況に合わせて手すりや連結天板などを組み合わせることにより、バリエーションが広がります。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:110.5 設置寸法昇降面(mm)1300 最大使用質量(kg)150
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD214Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数7 設置寸法・奥行(mm)1902 設置寸法・幅(mm)911 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD210Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数3 設置寸法・奥行(mm)1125 設置寸法・幅(mm)659 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。クリーンルーム等での使用を考慮した錆や腐食に強いステンレス製金具仕様です。
最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス 最大使用質量(kg)150 天板寸法・奥行(mm)400
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600 2018年トラスコ掲載ページ7 1179
1台
139,800 税込153,780
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数2 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600 2018年トラスコ掲載ページ7 1179
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルインコ移動式作業台
折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 天板寸法(mm)500 ×526 最大使用質量(kg)150
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD211Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数4 設置寸法・奥行(mm)1319 設置寸法・幅(mm)722 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD212Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数5 設置寸法・奥行(mm)1513 設置寸法・幅(mm)785 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

オールステンレス製の作業台です。グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。
用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。 最大使用荷重(kg)150 材質ステンレス 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1181 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 トラスコ品番443-9988 材質アルミ 段数5
1セット(2台)ほか
259,800 税込285,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です 最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。
最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス 最大使用質量(kg)150 天板寸法・奥行(mm)400
1台ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)