折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。
材質スチール
タイプ折りたたみ式
最大積載荷重(kg)150
作業床高さ(m)0.25~0.90(7段階)
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4543
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。
積重ねができます。
連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
用途仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)150
仕様(一社)仮設工業会認定品
トラスコ品番855-9481
材質アルミ合金
段数1
2018年トラスコ掲載ページ7 1190
天板寸法・幅(mm)533
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
どんな凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台ではたします。安全強化と作業効率が大幅に向上します。
仮設工業会認定合格品。
材質アルミ合金製
狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。
積重ねができます。
連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
用途仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)150
設置寸法・奥行(mm)876~950
設置寸法・幅(mm)566~587
天板寸法・幅(mm)533
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
関連キーワード