四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様Aマーク認定品、折りたたみ式
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1000
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2742
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)765
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
天場幅400m/mで広く安定感があり、作業性に優れています。ハードな作業に耐える業務用足場台です。コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
用途現場作業から家庭まで、あらゆる高所作業に使用できます。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様手がかり棒:付
材質アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)1573
設置寸法・幅(mm)572
天板寸法(mm)1000×400
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4543
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。
ハードな用途に耐える業務用作業台。
仮設工業会認定合格品です。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334
最大使用荷重(kg)150
規格仮設工業会認定合格品
材質アルミ合金製
タイプ折りたたみ式
段差対応高さ(cm)約33
どんな凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台ではたします。安全強化と作業効率が大幅に向上します。
仮設工業会認定合格品。
材質アルミ合金製
関連キーワード