幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
仕様中空支柱構造
収納寸法・奥行(mm)115
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫で軽いアルミフレーム製です。折りたたみ式なので、収納に便利。折り畳んだあと、持ち運びに便利な取っ手付き。4段式タイプ。耐荷重はたっぷりの150kgで頑丈設計。※1台販売です。
材質フレーム部/アルミ
色シルバー
段数4
背もたれなし
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)広げた時:約44.5×116×141、折り畳んだ時:約7×13×153
最大奥行(mm)約1140
機能折りたたみ式
全高(cm)141
総耐荷重(kg)150
材質(部品)(主要成型)アルミ、PP
脚幅(mm)約445
脚立タイプ140cmタイプ
カテゴリー脚立
キャスターの有無なし
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。
用途建物の点検口へのアクセスに。
材質/仕上アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
正面踏ざん有効幅(mm)776~882
最大使用質量(kg)150
関連キーワード