高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
2段式タイプ。
最大使用荷重(kg)150
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
仕様折りたたみ式
キャスターなし
張地(座面)PP
背もたれなし
肘掛なし
寸法D(mm)(最大)730
梱包数1
機能なし
形態(出荷)組立出荷
材質(座面)PP
入数1
生地PP
総耐荷重(kg)150
材質(部品)(主要成型)スチール、PP
脚幅(mm)400
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式で、スリムなので、収納に便利。使い易い2段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。
仕様■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:なし■座面サイズ_W:約360mm最上段ステップ部サイズ■座面サイズ_D:約260mm最上段ステップ部サイズ■座面高さ:約470mm最上段ステップ部サイズ■脚幅:約530mm■製品最大サイズ_D:約545mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP
材質スチール、PP
質量(kg)約3.2
全高(mm)770
耐荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)上265/下205
設置寸法・奥行(mm)545
設置寸法・幅(mm)450
有効高さ(mm)475
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)885×450×55
ステップ数(段)2
1台
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
関連キーワード