移動用キャスター付きの踏み台です。約13kgの荷重がかかればキャスターが本体側に引っ込み、滑り止めゴムが床に出て安定します。昇り降りがしやすい2段式構造です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として
最大使用荷重(kg)150
仕様移動用キャスター付、約13kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備)
材質本体:PP、キャスター:ナイロン
色ブラック
段数2
天板寸法(mm)Φ288
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
直径×高さ(mm)Φ433×430(キャスター含む)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
キャスター付きで自由に移動でき、踏み台に乗ればしっかり固定します。
壁や台にぶつかっても安全なようにコーナーに合成ゴムを使用。
使用しない時は積み重ねて保管ができます。
耐荷重(kg)150
材質ステンレス、アルミ合金(アルマイト処理)、合成ゴム
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ7 1166
天板寸法・幅(mm)300
商品の検品や品出しに便利。ステップの上に乗るとキャスターのストッパーが働き、動かないようにガッチリロックします。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)260
材質スチールナイロンコーティング、PE
キャスターΦ50(セルフストッパー付)
天板寸法・幅(mm)410
天板寸法・奥行(mm)260
手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス
設置寸法・幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)155
移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に
最大使用荷重(kg)150
仕様完成品踏板滑り止めゴム貼り
トラスコ品番361-8218
色シルキーアイボリー
タイプ滑り止め付きノンスリップタイプ
段数2
天板寸法・幅(mm)240
天板寸法・奥行(mm)331
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです
材質アルミニウム合金
段数4
設置寸法・奥行(mm)1085
設置寸法・幅(mm)477
型番CLS-4A
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405
アズワン品番65-2238-50
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
1台
¥64,100
税込¥70,510
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです
材質アルミニウム合金
段数3
設置寸法・奥行(mm)832
設置寸法・幅(mm)477
型番CLS-3A
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1095
アズワン品番65-2238-49
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
1台
¥53,300
税込¥58,630
当日出荷
キャスター付きで軽量のため、容易に移動可能です。人が乗るとキャスターは固定されます。
材質スチール(ナイロンコーティング)、PE
寸法(mm)410×510×1110
質量(kg)12
高さ(mm)上段ステップ:700
段数3段
耐荷重(kg)150
アズワン品番3-454-12
1個
¥66,980
税込¥73,678
12日以内出荷
関連キーワード