21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業用踏台と階段両手すりのセットになります。 本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ) 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途場、倉庫内での作業に 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 設置寸法・幅(mm)1020 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100兼用 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)400
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA903BM-5A 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数5 踏ざん間隔(mm)300 設置寸法(mm)1015×1215 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)1000
1個
185,700 税込204,270
翌日出荷

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
299,800 税込329,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数5 天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 仕様中空支柱構造 収納寸法・奥行(mm)115
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 トラスコ品番443-9988 材質アルミ 段数5
1セット(2台)
259,800 税込285,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数5 天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数5 天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
269,800 税込296,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
289,800 税込318,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)