236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ タイプ縞板 取扱説明書(7.1MB) 天板寸法・奥行(mm)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。 シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。 折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。 洗車など見えない箇所も隅々まで。 コンパクトなのでアウトドアに。 タンスの上など、届かない場所もラクラク。 材質ポリプロピレン、合成ゴム 段数1
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 仕様中空支柱構造 収納寸法・奥行(mm)115
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 仕様固定式、固定式端具 材質アルミ合金製 踏面幅(mm)240 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

移動用キャスター付きの踏み台です。約13kgの荷重がかかればキャスターが本体側に引っ込み、滑り止めゴムが床に出て安定します。昇り降りがしやすい2段式構造です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として 最大使用荷重(kg)150 仕様移動用キャスター付、約13kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備) 材質本体:PP、キャスター:ナイロン ブラック 段数2 天板寸法(mm)Φ288 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 直径×高さ(mm)Φ433×430(キャスター含む)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)130 材質アルミ合金 収納寸法・奥行(mm)140 天板寸法・幅(mm)250 天板寸法・奥行(mm)270
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の軽量踏台です。脚部が八の字に広がっているので安定感があります。天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。
用途簡易作業に。バスなどの車両、機械への昇降補助に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ 仕様完成品 トラスコ品番387-2726 材質アルミ 段数1 天板寸法・幅(mm)280 天板寸法・奥行(mm)500
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150 仕様仮設工業会単品承認品 材質(天板、脚)アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)520
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組立式 天板寸法・幅(mm)400
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ/アルマイト付 仕様完成品 寸法D(mm)350 寸法E(mm)400 寸法C(mm)480 寸法G(mm)80 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足踏台(すべり止め加工) サカエ 動画あり
サカエ足踏台(すべり止め加工)
エコ商品
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)スチール 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm)400
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1166 天板寸法・幅(mm)300
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス 設置寸法・幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)155
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。イタリアの高度な樹脂の成型技術で作られています。目を引くデザインと高機能を両立しており、インテリアにも最適です。
材質ポリエチレン 段数1 天板寸法(mm)326×186 天板高さ(m)0.24 最大使用質量(kg)150
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 最大使用質量(kg)150
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 仕様踏面タイプ:高強度タイプ 材質アルミ合金 段数1段 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです。 金具もSUS製でさびにくい仕様です。
用途水を使う場所に。 錆びを気にする場所に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質本体:アルミ合金、金具:SUS タイプ(踏面)グレーチング 天板寸法・奥行(mm)400
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いところに手が届く、日常生活に役立つ3段ステップラダー(ハシゴ)。エアコン清掃や照明・カーテンの付け替えに大活躍!。最上段は約67.5cmの高さで、一気に高い位置まで昇ることができます。安定して作業性が行えるよう、脚底にグリップパターンを配置。折りたたむと薄型の5cm薄型になり、移動時や置き場に困らないサイズ感になっています。
材質スチール、TPR 質量(kg)5.7 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×56.5×85.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)閉脚時:41.5×5×92
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 仕様踏面タイプ:高強度タイプ 材質アルミ合金 段数1段 段高(mm)250 最大使用質量(kg)150
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用質量(kg)150
1台
229,800 税込252,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 仕様踏面タイプ:高強度タイプ 材質アルミ合金 段数1段 段高(mm)500 最大使用質量(kg)150
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターあり 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)400×240 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)150
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

業用踏台と階段両手すりのセットになります。 本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ) 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途場、倉庫内での作業に 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 設置寸法・幅(mm)1020 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100兼用 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)400
1台
259,800 税込285,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製 段数1段 設置寸法・奥行(mm)1015 設置寸法・幅(mm)615 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)600
1個
66,200 税込72,820
翌日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm)400
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製 段数1段 設置寸法・奥行(mm)615 設置寸法・幅(mm)415 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)400
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に 最大使用荷重(kg)150 仕様完成品踏板チェッカープレート トラスコ品番361-8200 ピンク タイプ縞鋼板チェッカープレートタイプ 段数2 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)331
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷