安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ/アルマイト付
仕様完成品
寸法D(mm)350
寸法E(mm)400
寸法C(mm)480
寸法G(mm)80
天板寸法・幅(mm)240
天板寸法・奥行(mm)400
こんなお得な商品も!
作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
住宅建築に最適な仮設階段はしご。
幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。
上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。
本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)540
踏ざん踏面幅(mm)150
材質アルミ
使用角度(°)60
規格(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)2.26
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
設置場所により角度を選べる両面使用型。上下を反転すれば設置角度を60°と70°に切替可能。ねじれに強い溶接とリベット止めによる二重構造設計。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)330
材質アルミ
使用角度(°)60・70
規格Aマーク認定品
脚部高さが調整可能です。収納時は厚み6cmとコンパクトになります。脚部は最大26cm伸縮です。奥行きは伸縮調整可能です。天板は滑り止め加工合板です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途階段の作業に。
最大使用荷重(kg)150
仕様折りたたみ式、完成品
トラスコ品番251-2775
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)10
天板寸法(mm)900×570
収納時寸法(mm)930(全長)×750(幅)×60(厚さ)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000-1200×750
最大使用質量(kg)150
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。
緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>)
支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。
滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。
アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。
オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。
オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B)
※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。
※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)330
正面踏ざん有効幅(mm)440
踏ざん踏面幅(mm)140~151
材質アルミ
使用角度(°)60~70
材質/仕上アルミ合金製/-
最大外形寸法(mm)516
支柱(mm)500(外寸)
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用荷重(kg)150
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。
緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。
SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。
アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
正面踏ざん有効幅(mm)530
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用荷重(kg)150
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
踏ざん踏面幅(mm)200
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用荷重(kg)150
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途場、倉庫内での作業に
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
設置寸法・幅(mm)1020
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100兼用
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
天板寸法・幅(mm)1000
天板寸法・奥行(mm)400
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
踏ざん踏面幅(mm)200
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用荷重(kg)150
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。
設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。
アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。
オプションで手すりを取付けることができます。
※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、
SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
材質アルミ合金
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
踏ざん踏面幅(mm)200
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用荷重(kg)150
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
踏ざん踏面幅(mm)200
設置寸法・奥行(mm)1035
天板寸法(mm)600×400
最大使用荷重(kg)150
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035
設置寸法・間口(mm)620
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
踏ざん踏面幅(mm)200
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用荷重(kg)150
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
設置寸法・奥行(mm)1035
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
踏ざん踏面幅(mm)200
設置寸法・奥行(mm)629
天板寸法(mm)500×400
最大使用荷重(kg)150
最大使用質量(kg)150
天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
踏ざん踏面幅(mm)200
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用荷重(kg)150
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
関連キーワード
1
2
次へ