14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。 90~180は仮設工業会認定品。
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ合金製 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様接合方法:溶接方式 構造折畳式 天板寸法(mm)320×160 使用角度(°)73
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナカオ専用脚立
各段に滑り止めのモールがついた高強度の脚立です。
用途高所作業全般 最大使用荷重(kg)160 踏ざん踏面幅(mm)60 踏面幅(mm)60
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川工業専用脚立 SWH
3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。 安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型 専用脚立 特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です 収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)66 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300 収納寸法・奥行(mm)300 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)300
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ専用脚立 長谷川工業 動画あり
長谷川工業アルミ専用脚立
ワンタッチバー付、安全性・耐久性に優れる現場用脚立 ワンタッチバー/バーを持ち上げると開き止めが解除。片手で簡単に閉じることが可能に。 幅広踏ざん/踏ざん幅65mm。踏ざんの強度を高め、さらに安定性を向上させました。
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ合金製 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具 踏面幅(mm)60
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様折畳み式、固定式端具 天板寸法(mm)250×365
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
材質アルミ合金製 タイプ脚立のみ 踏ざん踏面幅(mm)50 天板寸法(mm)308×145
1個
63,500 税込69,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション業務用専用脚立 BM型
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)160 踏ざん間隔(mm)320 材質/仕上アルミ合金製/- 天板寸法(mm)349×300
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心の二重補強、幅広ステップ ステップには赤い滑り止めモール付
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ合金製 天板寸法(mm)330×142 収納寸法・奥行(mm)160
1個
70,200 税込77,220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)50 規格仮説工業会:仮説工業会認定品 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)160 材質アルミ合金 天板寸法(mm)330×142 収納寸法・奥行(mm)160
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:65 天板寸法(mm)320×160 最大使用質量(kg)160 収納寸法・奥行(mm)180
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型
仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
用途仮設現場の作業に。 最大使用荷重(kg)160 踏ざん間隔(mm)314 材質/仕上アルミ合金製/- 天板寸法(mm)320×160
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナカオ楽駝ミニ
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160 踏ざん踏面幅(mm)60 材質(本体)アルミ 材質アルミニウム合金 踏面幅(mm)60 使用角度(°)72.5(背面枠/83) 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)520
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)