工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
最大使用荷重(kg)170
踏ざん踏面幅(mm)220
全高(mm)1360
設置寸法・奥行(mm)830
設置寸法・幅(mm)540
アズワン品番64-2275-27
収納寸法・幅(mm)540
収納寸法・奥行(mm)120
収納寸法・高さ(mm)1080
1台
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。天板に立って作業が可能です。大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫などでの作業に。
質量(kg)5.4
段数3段
踏ざん踏面幅(mm)80
天板寸法(mm)370×190
天板高さ(m)0.65
収納時全長(m)0.73
最大使用質量(kg)170
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード