大型作業台 DG オーバーブリッジ長谷川工業翌日出荷から翌々日出荷
工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。アルミ合金。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫、作業現場等仕様固定用ベース付(しっかりと本体を固定するためのアンカー用穴付)材質アルミ角度(°)60設置寸法・幅(mm)610最大使用荷重(kg)200天板寸法・幅(mm)600