直径100mmキャスター付
折畳式で収納がコンパクト。
エレベーターへの搭載が可能。
最大使用荷重(kg)200
仕様仮設工業会認定品
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)526
収納寸法・奥行(mm)1100
収納寸法・高さ(mm)1740
天板寸法・幅(mm)1100
天板寸法・奥行(mm)1785
1個
¥400,900
税込¥440,990
8日以内出荷
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。
天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200
仕様組立式
材質アルミ合金製
設置寸法・幅(mm)700
アンカー穴(mm)Φ12
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)600
関連キーワード