仮設足場用の搬送システムです。外装パネル、ALCパネル、石材などの重量物や長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。下層階搬出時の最大耐荷重300kg、荷揚げ耐荷重250kgです。ランナーが走行する軌道となるレールです。メーター規格で1800mm・3600mm、インチ規格で1829mm、3658mmを採用しました。
用途ランナーを走行させるレール。
材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)
寸法A(mm)71
耐荷重(kg)70
寸法D(mm)49.4
寸法E(mm)11
寸法B(mm)54
寸法C(mm)17.5
板厚(mm)2.3
仮設足場用の搬送システムです。外装パネルや長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。ハンソーレール内を走行する吊り車です。1つの建築資材にランナー2個吊りで使用します。上層階に資材を荷揚げするために使用する「ホイスト用連結複車」もあります。
用途ハンソーレール内を走行する複車です。
トラスコ品番541-7938
材質スチール(クロメート)
品名ハンソーランナー
耐荷重(kg)70
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
関連キーワード