非住宅向けのタイルカーペット。豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ。住宅でも多彩な床表現を可能にします。快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
グリーンマーク認定
いつの時代も人気のマーブル柄を採用。MF750と同色展開。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質カーペットタイル(テクスチャードループパイル)
厚さ(mm)8
寸法(mm)500×500
ケース質量(kg)19.3
パイル長(mm)High5.0、Middle3.5、Low2.5
素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合
パイル密度1/10ゲージ×13.5ステッチ
仕様原着糸、制電、防炎、軽量化、中歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質カーペットタイル(ループパイル)
厚さ(mm)6
寸法(mm)500×500
色481-891
ケース質量(kg)17.1
パイル長(mm)3
素材パイル:原着ポリプロピレンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
パイル密度1/10ゲージ×12.5ステッチ
1箱(16枚)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード