人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。
色ブラック
材質ニトリルゴム、ポリウレタン
厚さ(mm)17
タイプ穴なし
厚さ約17mmのクッション性が体重負担を軽減。
床からの冷気を遮断。足の冷えを防ぎ、温かく作業ができる。
水・油に強い。
摩擦力が大きく、滑りにくい。
床面保護や工具置きに最適。
立ち仕事・ヒザ付き仕事。
抗菌・耐燃性
タイプ穴あき
材質ニトリルゴム、ポリウレタン
厚さ(mm)17
色ブラック
合成ゴムでできています。
4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。
適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。
足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。
素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。
材質クロロプレンゴムスポンジ
厚さ(mm)15
ブレッケージの防止に役立ちます。また、作業時の足・腰の疲労防止にも効果があります。
耐油性、排水性にも優れた耐久性抜群のマットです。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)12
質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D)(mm)1540×930
TKG品番9-1454-0401
TKG品番(2017)6-1302-0501
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)50
厚さ(mm)5
疲労感軽減。優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労感を軽減
切削切粉に強い。やわらかいけど強い素材。切削による切粉などがささりにくい。
水油に強い。耐水・耐油仕様。吸水率1%以下。
床からの冷気を遮断。足元の冷えを防ぎ、作業を快適に。
足がつまづきにくい。マット外周部は45°の傾斜加工。
用途立ち作業現場の疲労感軽減。
製品落下の衝撃保護。
床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。
材質NBR
床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。
カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。
保温性により床面から伝わる冷えを和らげます。
汚れたら丸洗いができます。
厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
用途工場・物流倉庫での立ち作業、売店や飲食店のレジ、理美容院、厨房、ご自宅のキッチンなどでの立ち仕事に
トラスコ品番792-4313
材質EVA特殊配合
質量(kg)1.5
色ブルー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1050×650×16
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。
カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。
保温性により床面から伝わる冷えを和らげます。
汚れたら丸洗いができます。
厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
用途工場・物流倉庫での立ち作業、売店や飲食店のレジ、理美容院、厨房、ご自宅のキッチンなどでの立ち仕事に
トラスコ品番792-4321
材質EVA特殊配合
質量(kg)0.7
色ブルー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)525×650×16
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します。
用途立ち仕事に疲労軽減に。
材質ゴム
厚さ(mm)10
関連キーワード