18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。 耐油性、耐水性に優れております。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。 材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足腰マット(穴なしタイプ) カーボーイ 動画あり
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。 ブラック 材質ニトリルゴム、ポリウレタン 厚さ(mm)17 タイプ穴なし
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 ・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 ・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 ・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 ・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 ・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット ・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット ・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット ・工場や立ち仕事の疲労軽減マット ・寒暖による地面からの断熱マット など 幅(cm)50 厚さ(mm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

厚さ約17mmのクッション性が体重負担を軽減。 床からの冷気を遮断。足の冷えを防ぎ、温かく作業ができる。 水・油に強い。 摩擦力が大きく、滑りにくい。 床面保護や工具置きに最適。 立ち仕事・ヒザ付き仕事。 抗菌・耐燃性
タイプ穴あき 材質ニトリルゴム、ポリウレタン 厚さ(mm)17 ブラック
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット 材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)17 2018年トラスコ掲載ページ9 0571
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。
材質ゴム化ジェルフォーム 機能防炎、抗菌性能試験基準合格品 耐熱温度(℃)60
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほどよいクッション性が足腰の疲れを軽減できます。耐油・耐水仕様です。4辺傾斜加工でつまずきにくいです。表面は滑りにくいダイヤモンドパターンです。厚みがあるので床からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減できます。
用途立ち仕事用。 材質NBR 厚さ(mm)16 表面ダイヤモンドパターン
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち仕事用に。
仕様耐油、耐水仕様、制電・抗菌タイプ、表面は滑りにくいダイヤモンドパターン 材質NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)1.6 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×16
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します。
用途立ち仕事に疲労軽減に。 材質ゴム 厚さ(mm)10
1枚
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット 材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR) グリーン 幅(mm)450 厚さ(mm)17 表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109 2018年トラスコ掲載ページ9 0571
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち仕事の足もとを安心に。 足腰の疲労軽減。 足もとの冷え軽減。 防滑防水で安心。 軽量で加工容易。
用途高所作業車のバケット、屋外階段 厚さ(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマット
クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、引き裂き強度に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。 。昇降デスク使用時の立ち仕事に。耐摩耗性の高いニトリルゴム。裏面に名前などを書けるスペース(W90×D55mm)を設けました。
材質複合ニトリルゴム ブラック 質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×24
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

立ち仕事のパートナー。 長時間の立ち仕事でも疲れにくいクッション性と保温性に優れたマットです。 カット面を斜めにしているため、躓きにくく安全性に優れています。 地面から伝わる冷えを和らげます。汚れたら水洗いが出来ます。 厚さ約16mmのクッションが体重を分散し、吸収することで疲労を減少させます。 床から受ける衝撃を緩和し、足もとの疲労を軽減させます。
用途向上・倉庫・売店や飲食店のレジ・理美容室・厨房・自宅キッチンなどの立ち仕事に、ペットのベッドに 厚さ(mm)約16 ブルー 材質EVA特殊配合
1ケース(2枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち仕事が楽になる!。厚さ17cmの優れたクッション性が体重負担を分散し足腰の疲労を軽減します。水・油に強い!耐水・耐油仕様。吸水率1%以下。冷気を遮断!足元の冷えを防ぎ、作業を快適に。つまづきにくい!マットの外周部は側面45°の傾斜加工。切削・切粉に強い!やわらか素材で強く、切削により切粉などが刺さりにくい。
用途立ち仕事の疲労軽減、製品落下の衝撃保護、床冷え対策 材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PU) 幅(mm)450 厚さ(mm)17 質量(kg)0.6 ブラック 傾斜角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.75MB)
1枚
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ疲労軽減導電マット
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。 導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。 耐水、耐油、耐菌性に優れています。 薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。 昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。 表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。 マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質ゴム化ジェルフォーム 仕様導電性能:1×10の8乗±1Ω 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×12.7 機能防炎、抗菌性能試験基準合格品 耐熱温度(℃)60 アズワン品番64-0903-70 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

CRゴムをベースとし導電性を付与した素材の疲労軽減マットです。難燃性があります。独立発泡で吸水率が極めて低いので、水洗いも簡単です。復元性に優れ、適度なクッション性が体重負担を分散して、足腰の疲労を軽減します。導電性マットや静電気防止用包装クッション材にも使用される素材です。
用途立ち仕事の疲労軽減に。作業環境の改善として。弱電関連の工場など、静電気を嫌う環境に。 トラスコ品番275-0006 材質クロロプレン(CR)系発泡ゴム、片面エンボス加工 長さ(mm)980 幅(mm)490 厚さ(mm)15
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷

床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。 カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。 保温性により床面から伝わる冷えを和らげます。 汚れたら丸洗いができます。 厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
用途工場・物流倉庫での立ち作業、売店や飲食店のレジ、理美容院、厨房、ご自宅のキッチンなどでの立ち仕事に トラスコ品番792-4321 材質EVA特殊配合 質量(kg)0.7 ブルー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)525×650×16
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。 カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。 保温性により床面から伝わる冷えを和らげます。 汚れたら丸洗いができます。 厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
用途工場・物流倉庫での立ち作業、売店や飲食店のレジ、理美容院、厨房、ご自宅のキッチンなどでの立ち仕事に トラスコ品番792-4313 材質EVA特殊配合 質量(kg)1.5 ブルー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1050×650×16
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷