ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他1枚から購入可能なバラ売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他ケース売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出。
流し貼り可能でさまざまなフロアデザインに対応。
用途(建物)オフィスビル、公共施設、宿泊施設など、(部位)事務室、通路、ロビー、ホールなど
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、厚着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET 090072
制電性(KV)1kV以下(23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×14ステッチ
シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出。
流し貼り可能でさまざまなフロアデザインに対応。
用途(建物)オフィスビル、公共施設、宿泊施設など、(部位)事務室、通路、ロビー、ホールなど
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、厚着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET 090072
制電性(KV)1kV以下(23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×14ステッチ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
関連キーワード