細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
設置場所の下地が隠れずに透けて見えますので使用時の景観を阻害致しません。工場現場などでの足元の表示を残したまま使用できますので、養生や通路用の使用にお薦めいたします。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E2110162)。リサイクル材料品(再生PVC)を使用しています。
用途屋内通路マット。
材質再生塩化ビニール(PVC)
色クリア
仕様ロールタイプ
トラスコ品番449-7171
幅(mm)910
厚さ(mm)1.8
質量(kg)33
長さ(m)20
アズワン品番1-5539-01
1本
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
関連キーワード