コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工両面エンボス
材質PVC
厚さ(mm)15
色ブラック
耐熱温度(℃)60
こんなお得な商品も!
マット PVC製 足元タイプ
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。
床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。
滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。
床面保護や、工具置きにご利用いただけます。
用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。
材質マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステル
トラスコ品番753-5970
厚さ(mm)10
質量(g)310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×455×10
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
厚さ(mm)10
材質PVC
加工両面エンボス
耐熱温度(℃)60
こんなお得な商品も!
マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
低反発効果で疲れにくいクッションマット。
厚さがあるので立ち仕事、工場の作業ラインのクッションマットに最適。
冬場の足もとから来る冷えにも。
傾斜や滑りやすい場所での作業に、衝撃を吸収し、スベリ止め効果もあります。
水洗いが出来ます。
マットの間にポリエステル糸の芯が入っていますので、裂けにくく、ほつれにくく、丈夫です。
用途立ち仕事、寒冷地での仕事、滑りやすい場所などに。
材質PVC、糸芯(ポリエステル)
長さ(mm)1800
幅(mm)600
厚さ(mm)6
耐熱温度(℃)60
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-53
厚さ(mm)9
質量(kg)約34
構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
1個
¥99,300
税込¥109,230
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-43
厚さ(mm)9
質量(kg)約6.8
構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-48
厚さ(mm)9
質量(kg)約17
構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×5
1個
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
立ち仕事の疲労緩和に効果のある発泡塩化ビニール製のマットです。
レジマットや工場作業下等で職場環境の改善に効果があります。
用途疲労軽減マット
材質発泡塩化ビニール
仕様屋内用
トラスコ品番802-0782
幅(mm)910
質量(kg)2.18
長さ(m)1
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
立ち仕事に最適!優れクッション性により足腰の負担を軽減します。滑り止めの模様付き材質:PVC
厚さ(mm)12
材質PVC
三層構造の超厚クッションが、立ち仕事の疲労を軽減します。
機械油や食用油を使用する現場でも使用可能です。
用途工場などの立ち作業の足元に。
材質塩ビ発泡(発泡PVC)
色ブラック/イエロー
厚さ(mm)22
長時間の立ち仕事での足、腰の疲労軽減に抜群の効果!!
レジ用マットは、より土に近い感触を持つ画期的なクッション材で、長時間の立ち作業による足・腰の疲労を軽減します。
PVCの発泡体で、断熱効果により、「床面からくる冷え」を抑えます。
耐久性、耐油性に優れ、水洗いできます。※抗菌
材質塩ビ発泡体(ポリエステルファイバー補強、抗菌加工処理)
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
組み立て後に分解が可能で、繰り返しご使用できます。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用マット、渡り廊下、ロッカールーム、立ち仕事をする作業場などの底冷え防止に最適、レンタルスペースでイベント・行事・作業などの床保護に最適、車、バイク、自転車販売店の展示作業スペースに最適、DIY・趣味などの作業スペースの床面保護に最適
厚さ(mm)5
色黒
材質PVC
長さ(mm)500
幅(mm)500
質量(kg)1.65
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
組み立て後に分解が可能で、繰り返しご使用できます。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用マット、渡り廊下、ロッカールーム、立ち仕事をする作業場などの底冷え防止に最適、レンタルスペースでイベント・行事・作業などの床保護に最適、車、バイク、自転車販売店の展示作業スペースに最適、DIY・趣味などの作業スペースの床面保護に最適
厚さ(mm)5
色黒
材質PVC
長さ(mm)76
関連キーワード