こんなお得な商品も!

ビニールマット ピラ PVC製
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
敷設カンタン、軽量で床を保護します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.790342)
用途床材保護。
材質表面・裏面/塩化ビニール(PVC)
色グリーン
トラスコ品番449-7091
形状ピラミッド
幅(mm)910
厚さ(mm)1.8
質量(kg)30
長さ(m)20
1巻
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO900479)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、ビルディング・住宅内の共通道路、通水性がありプールサイド、ベランダ、シャーワー室にも使用できます
厚さ(mm)6
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)900
質量(kg)18
長さ(m)6
表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。
材質塩化ビニール(PVC)
色グリーン
厚さ(mm)9.5
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお薦めします。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場
厚さ(mm)3
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)450
質量(kg)18
タイプロール
長さ(m)20
寸法(幅Wmm×長さLm)450×20
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、製造工程などにもお薦めします。
下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO820383)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、ビルディング・住宅内の共通道路
厚さ(mm)3.5
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1000
質量(kg)30
タイプロール
長さ(m)10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
薄型の排水・通気構造なので、段差がなく、つまづきなどの危険を回避します。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場
厚さ(mm)3
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)920
質量(kg)18
長さ(m)10
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
組み立て後に分解が可能で、繰り返しご使用できます。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用マット、渡り廊下、ロッカールーム、立ち仕事をする作業場などの底冷え防止に最適、レンタルスペースでイベント・行事・作業などの床保護に最適、車、バイク、自転車販売店の展示作業スペースに最適、DIY・趣味などの作業スペースの床面保護に最適
厚さ(mm)5
色黒
材質PVC
長さ(mm)76
床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
材質再生PVC(80%以上)
幅(mm)910
厚さ(mm)1.8
長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×20000×1.8
質量(kg/巻)29
設置場所の下地が隠れずに透けて見えますので使用時の景観を阻害致しません。工場現場などでの足元の表示を残したまま使用できますので、養生や通路用の使用にお薦めいたします。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E2110162)。リサイクル材料品(再生PVC)を使用しています。
用途屋内通路マット。
材質再生塩化ビニール(PVC)
色クリア
仕様ロールタイプ
トラスコ品番449-7171
幅(mm)910
厚さ(mm)1.8
質量(kg)33
長さ(m)20
アズワン品番1-5539-01
1本
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
組み立て後に分解が可能で、繰り返しご使用できます。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用マット、渡り廊下、ロッカールーム、立ち仕事をする作業場などの底冷え防止に最適、レンタルスペースでイベント・行事・作業などの床保護に最適、車、バイク、自転車販売店の展示作業スペースに最適、DIY・趣味などの作業スペースの床面保護に最適
厚さ(mm)5
色黒
材質PVC
長さ(mm)500
幅(mm)500
質量(kg)1.65
スパイラル構造による通水性、集塵効果性、クッション性に富み耐久性に優れています。
防災性能登録番号(E.O920094)
用途人通りの多い公共施設の玄関
厚さ(mm)11
材質塩化ビニール(PVC)
床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
材質再生PVC(80%以上)
幅(mm)910
厚さ(mm)1.8
長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×20000×1.8
質量(kg/巻)28
厚さ6mmのメッシュ構造により透水性に優れ適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。すべり止めの効果もあり、水周りでのご使用に適しています。
材質PVC
厚さ(mm)6
質量(kg)29.7
寸法(cm)1000×90
床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
材質再生PVC(80%以上)
幅(mm)910
厚さ(mm)1.2
長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×20000×1.2
質量(kg/巻)32
水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
関連キーワード