こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)約6
材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
ビンテージ風のデザインが目を引く玄関マットです。裏面が再生ゴムなのですべりにくくなっています。
用途玄関のインテリア・エクステリアや汚れ防止に。
タイプ完成品(組立不要)
寸法(幅W×奥行D)(mm)780×460
材質(表面/裏面)ナイロン/再生ゴム
100%リサイクル原料を用いた環境に優しいマット。
マットの重量の最大3倍の吸水(最大2L)を行い、最大95%のチリやほこり、泥を除去し、お掃除の回数を減らしてくれます。
マイクロファイバーを使用し、絨毯のようなフワフワした質感なのに屋内外両用。
裏面全てに滑り止め加工がされているにも拘らず、厚みはわずか約8.5mm!
マットの端に足が引っかかりにくいので、お子様やご年配の方にも安心です。
仕様洗濯機使用可能
材質表面:コットン90%、ポリエステル10%、裏面:SBR
厚さ(mm)約8.5
質量(kg)約1.3
寸法(cm)65×85
RoHS指令(10物質対応)対応
「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。
パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。
業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約5
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
色明るめのグリーン
縁の幅(mm)20
種別各種マット
ベース厚さ(mm)約2
パイル長(mm)約7
材質(パイル)ナイロン
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル(PVC)
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
表面には柔らかいマイクロファイバー素材を採用してます。ふかふか・サラサラな肌触りでお風呂上りもサラッと快適です。裏面はすべり止め加工になっているので、お年寄りや子供がいても安心して使えます。マイクロファイバーの「毛細管現象」で繊維の間にすばやく水を吸収。次に使う人にも不快感を残しにくいです!。使った後は洗濯機での丸洗いできるので、いつでも清潔に保てます!。バスマット、ドアマット、階段マット、玄関マット、浴室足ふきマット、キッチンマットなど、様々な使い道に!
材質表面:ポリエステル100%、裏面すべり止め:スチレン系エラストマー
規格大判タイプ
寸法(cm)50×80
表面には柔らかいマイクロファイバー素材を採用してます。ふかふか・サラサラな肌触りでお風呂上りもサラッと快適です。裏面はすべり止め加工になっているので、お年寄りや子供がいても安心して使えます。マイクロファイバーの「毛細管現象」で繊維の間にすばやく水を吸収。次に使う人にも不快感を残しにくいです!。使った後は洗濯機での丸洗いできるので、いつでも清潔に保てます!。バスマット、ドアマット、階段マット、玄関マット、浴室足ふきマット、キッチンマットなど、様々な使い道に!
材質表面:ポリエステル100%、裏面すべり止め:スチレン系エラストマー
寸法(cm)40×60
薄くてズレない吸着タイプのロングマット。おくだけでピタッとずれない。ループ状の表面生地で、素足で歩いても気持ちいい肌ざわりです。つまずきにくい約4mmの薄さでドアの開閉もスムーズ。掃除機をかけても吸いあがりません。水分をこぼしても拭き取れます。ペットの足腰の負担が軽減できたり、床の傷つき防止にもなります。ハサミでカットできます。床暖房対応。
色ベージュ
材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入)
寸法(cm)約60×200×厚さ0.4
厚さ(mm)4
アズワン品番64-9482-81
1枚
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
従来のゴム製と違い、匂いが気になりません。そのため、屋内玄関マットにも最適です。薄いので、ドアの開閉にも引っかかりぬくく、つまずきにくいです。お掃除の回数を減らせて、玄関の印象もアップ。絨毯のようなギャッベ柄で、ポーチやテラスも華やかにします
混率(%)【表地】ポリエステル100・【裏地】TPR(滑り止め加工)
裏面に滑り止加工を施した吸油マット。
機械油にも強く、工場などの美観を保ち安全もサポート。
油だけでなく、水分も吸収する親油性のPET樹脂。
サイズが自由にカットできる簡単加工。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO950507)
厚さ(mm)約3.2
色グレー
トラスコ品番284-1100
種別吸水・吸油マット
質量(kg)約21.4
寸法(幅Wmm×長さLm)910×20
吸収量(油)33L/1巻
材質(表面/裏面)PET(ニーパン不織布)/PVC(ポリ塩化ビニル)
1枚
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
パイルにはナイロンを使用。
吸塵性・クッション性に優れ、抜け毛がなく、耐摩耗性・耐水性にも高い性能を発揮します。
関連キーワード