ベランダでの鳩よけや、菜園のカラス対策に使用できます。
長さ方向両側ロープ入りで、簡単に取り付けできます。
シックなグレーなので目立ちにくいです。
菱型25mmの網目で小さな鳥にも安心です。
高級ナイロンのより糸だから、丈夫で長持ち、カラスにも安心です。
用途鳩よけ用ネット。
超軽量で作業が楽々です。
ふわっとかぶせて作物を蝶や鳥から守ります。
切ってもほつれないので、お好きサイズでの使用が可能です。
用途防鳥・防虫用(果樹園用)。
工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。
用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。
糸の太さ(mm)0.2
透明で目立たちません。
角目仕立てで取り付けが簡単、ハサミでお好きにカットできます。
強い・張りやすい極太テグスです。
用途ベランダ用防鳥ネット。
付属品四隅取付ロープ
線径(Φmm)約0.5
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
生ごみが大好きなカラスや害獣などから、ゴミ散乱を防止します。潰して折りたためる柔らかい素材なので、省スペースな収納が可能です。口を絞るタイプに比べ、片手でもサッと入れられるため便利です。忙しい時間帯でも手間いらずで簡単に保管できます。細かい網目はカラスのくちばしを通さず、また底付き(ネット)なので、下部からの侵入も防止します。
用途カラスや害獣からの生ゴミ等散乱防止
真夏の強い日差しを跳ね返し、温度の上昇を抑えます。 強光や高温に弱い植物には必需品です。
仕様四隅ハトメ穴付
ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。
畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。
連結可能で、お好みの長さに合わせて使用できます。
高さ(mm)(トゲ)18
縦でも横でも使える防虫ネット
用途お庭やベランダで育てている野菜やお花を鳥や虫からの被害を防ぎます。プランターや鉢を中に入れるだけ!本品の上から水やりできます。中が確認しやすく、光を通す白色のメッシュ。たたんで小さく収納できます。本品についているループに紐や支柱を取り付けできます。
材質本体・収納袋/ポリエステル100%、ワイヤー/スチール(亜鉛メッキ)
寸法(縦×横×奥行)(mm)約940×450×450
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
軽量で作業ラクラク。切ってもほつれにくい成型ネットです。
用途防鳥ネット
材質ポリプロピレン
ベランダ向けのハト、すずめ、ムクドリ、カラス他各種鳥害対策用のネット。目立ちにくいグレーです。
●ベランダの開口部をしっかり覆える高さ3mのネット。
●しなやかな素材で工場や倉庫なら上から垂らしてお使いいただく事もできます。
用途ハト対策など ベランダ用防鳥対策。
仕様設置用ロープ取付済み
寸法(m)3×8
1枚
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
色グリーン
材質ポリエステル
線径(Φmm)2
網目ラッセル
目合い(mm)30
難しい施工の必要がなく、付属の押しピンや面ファスナーテープで簡単に設置ができます。マグネット式で開閉がスムーズにできます。細かい編み目が虫などの侵入を防ぎます。事務所の入り口や勝手口に設置する事で空気の入れ換えが可能になります。
用途羽虫対策に部屋などの換気補助に。
仕様マグネット開閉式
付属品面ファスナーテープ×12、押しピン×20
トラスコ品番359-0406
セット内容面ファスナーテープ×12組、押しピン×20個
材質ポリエステル
幅(mm)1000
色黒
高さ(mm)2100
質量(g)218
長さ(m)2.1
開閉マグネット式
幅(m)1
使用場所屋内用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
軽量で運搬や施工が楽にできます。
ハサミやカッターで簡単に加工ができます。
ネットに適度な硬さがあるため。自立性があります。
耐久性に優れ、長期間動物等の侵入防止効果を発揮します。
ポリプロピレンを主原料としているので、燃やしても有毒ガスは発生しません。
用途支柱を立てて、フェンスとして使用。(結束バンドなどを使用して、支柱と接続してください)
侵入場所に合わせてカットして、侵入を防ぎます。
1箱(5m×3巻)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
マルハナバチ栽培に最適な4.0mm目なので、ハチの飛び出しを防ぎます。通気性に優れ、ハウス内の蒸れを防ぐので、ハチが大変活動しやすく、作物がイキイキと育ちます。
用途マルハナバチ栽培用防虫ネット。
RoHS指令(10物質対応)対応
開口率(%)86
防除対象オオタバコガ、コナガ
必要な分だけカットできるので、使いたいサイズで使用できます。
プランター・鉢・育苗トレーに、すき間ができにくいので、より効果が期待できます。
仕様銀糸入
1巻(3m)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ベランダでの鳩よけや、菜園のカラス対策に使用できます。
長さ方向両側ロープ入りで、簡単に取り付けできます。
シックなグレーなので目立ちにくいです。
高級ナイロンのより糸だから、丈夫で長持ち、カラスにも安心です。
用途鳩よけに。
ポリエステルとビニロン糸使用の防虫網です。生地糸の毛羽立ちと1mmメッシュの「W効果」で虫の侵入を防ぎます。※ポリエチレン製の1mm目合防虫網との比較試験でも91.6%低減の防虫効果がありました。(山口県農林総合技術センター調べ)安心品質の日本製。
用途防虫・防鳥対策。防霜対策。防寒・防風対策にも。
1枚
¥2,093
税込¥2,302
当日出荷
軽量不織布であり、保温・防霜・防風・防虫・防鳥といった効果のある農業用べたがけ不織布です。
昨今の気候の変化(冬期温暖化、気温の乱高下)に、低コストで対応可能な資材です。露地はもちろんハウス内でも使用可能です。
作物にとって良好な環境をを保ち、収量増加、品質向上、生育調整に貢献します。
従来のべたがけ資材と比較して保温性が高いです。
軽く高強度なので、展張・回収時に取り扱いやすいです。
原料はリサイクルPET100%、環境負荷にも配慮した商品です。エコマークを取得しています。
材質リサイクルポリエステル
遮光率(%)約75
幅(m)2.1
関連資料(1.28MB)
強風からの被害を軽減します。
用途防風ネット
材質ポリエステル
長さ(m)5
目合い(mm)4
小さい網目だからいろいろな小動物に。 簡単ネット張りロープつきです。
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
つるもの用棚や緑のカーテンネット用などに使用できます。
用途つる性植物の栽培に。
材質ポリプロピレン
色グリーン
目合い(mm)100
保温性・吸湿性・透水性に優れた内張りカーテンです。
野菜・花卉栽培において、遮光をせず保温をしたい方におすすめです。
EVOHフィルムを使用しており、保温性・吸湿性・透湿性に優れています。
平織のため気密性が高く、非常に丈夫です。
通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。
用途保温
材質EVOH・PE
色クリア
遮光率(%)約20
関連資料(0.6MB)
メッシュシートの為、風を通し室内温度上昇の原因でもある近赤外線の侵入を軽減できます。
通常のすだれよりも部屋が暗くなりにくく、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
付属品Sカン、高さ調整金具
寸法(m)0.9×1.95
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
メッシュシートの為、風を通し室内温度上昇の原因でもある近赤外線の侵入を軽減できます。
通常のすだれよりも部屋が暗くなりにくく、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
付属品Sカン、高さ調整金具
寸法(m)0.9×1.35
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
極めて軽量、網目(交点)がほつれないので取り扱いも容易。
・ほつれないので、設置場所に合わせて自在にカット、細かい隙間もしっかり対策。
・網目が小さいので、スズメほか小さい鳥の対策にも効果的。
用途目立たず軽量 取り付け場所を選ばない 屋根 軒下 工場 倉庫 車庫 菜園 住宅 スズメ ツバメ ハト ヒヨドリ カラス対策 カットしてもほつれない。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて高強力。柔らかく設置しやすい。景観になじむ黒色ネット。目合いが細かく、様々な用途でご利用いただけます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色黒
織り方綾織
目付(g/m2)205
目合い(mm)約2.5×1.0
引張強度(N/5cm)タテ2000以上、ヨコ2000以上
小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。
用途猫や鳩など小動物の侵入防止に
エスコ品番EA952AD-26
セット内容ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
切っても目ズレし辛い 一体形成され、タテ、ヨコに延伸されたネットです。
軽量で張りやすく、片付けもコンパクトにたため、作業が容易です。
風抜け性が良いため、強風時でも使用できます。
一体成形しているため定形性が良く、縦・横とも高強度です。また、目ズレがありません。
耐水性・耐薬品性に優れています。
用途鳥よけバードネット
目付(g/m2)15
走光性のある夜間の飛来昆虫を低減する効果があります。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。
用途夜間の飛来昆虫の低減。建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。
厚さ(μm)76
可視光線透過率(%)90
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.97
カーポートや玄関まわりの防雪、壁面の養生、防塵、防砂に利用できます。伸び縮みが少なく、硬くなりにくいネットです。設置に便利な周囲ハトメ付きです。
用途防雪、建築養生、飛散防止に利用できるメッシュシート。
仕様防災性能試験合格品
材質ネット;ポリプロピレン,ハトメ;アルミ
色白
防雪・建築養生・飛散防止に最適です。伸び縮みが少なく、硬くなりにくいネットです。設置に便利なハトメ付(約30cmピッチ)です。
用途防雪、建築養生、飛散防止に利用できるメッシュシート。
仕様防炎性能試験合格品
材質本体;ポリプロピレン,ハトメ;アルミ,周囲ロープ;ポリプロピレン
色白
サイズ約1.8m×2.7m
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。
長さ(m)50
幅(m)1
網目(mm)40×80
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。
材質(ネット)ポリエステル
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)
線径(Φmm)約1.4(250D/34本)
目合い(mm)15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。同じシリーズでグレー色もあります。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。
色グリーン
材質(ネット)ポリエステル
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)
線径(Φmm)約1.4(250D/34本)
目合い(mm)15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ