カテゴリ

  • 塗料(20)
    • 錆止め(6)
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(5)
  • 関西ペイント(7)
  • 神東塗料(4)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • トウペ(1)
  • 色その他
  • 色アイボリー系(57)
  • 色イエロー系(47)
  • 色オレンジ系(16)
  • 色カーキ系(12)
  • 色グリーン系(54)
  • 色グレー系(212)
  • 色ゴールド系(5)
  • 色シルバー系(63)
  • 色パープル系(7)
  • 色ピンク系(15)
  • 色ブラウン系(120)
  • 色ブラック系(79)
  • 色ブルー系(54)
  • 色ブロンズ系(4)
  • 色ホワイト系(127)
  • 色レッド系(119)
  • 色透明(クリア)(26)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(3)
  • 室内カベ・天井(2)
  • 木部(5)
  • 鉄部(12)
  • 非鉄金属(2)
特性
  • さび止め(9)
  • ツヤ出し(3)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(4)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(4)
  • 耐薬品(5)
  • 速乾(8)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(11)
  • 使用場所屋外(12)
屋内・屋外
主成分
  • その他(3)
  • アクリル(2)
  • アルキド(1)
  • ウレタン(3)
  • エポキシ(2)
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「さび止め」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント)スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。
用途【適用素材】 ・鉄、木部【用途】 ・建築物 鉄骨・屋内外鉄部 ・木製の付帯部などの上塗り規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆膜厚(μm)35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
防錆形ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント)防錆形ファインウレタンU100 標準色 セットニッぺ(日本ペイント)
23,980税込26,378
1セット(15kg)
3日以内出荷
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用部位》簡易的な一般鉄部建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事《用途》戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫などセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:88~125機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
防錆形ファインウレタンU100 アクセントカラー セット ニッぺ(日本ペイント)防錆形ファインウレタンU100 アクセントカラー セットニッぺ(日本ペイント)
11,980税込13,178
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 アクセントカラーのセット販売です。住宅の戸袋、シャッター、フェンス、カーポートなどの鉄部にご利用ください。【ファインウレタンU100の特長】1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kg、塗料液 3.6kg、硬化剤 0.4kg 4kgのセット販売品です。
用途《適用部位》簡易的な一般鉄部建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事《用途》戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  15kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン 15kgニッぺ(日本ペイント)
21,900税込24,090
1缶(15kg)
3日以内出荷
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種荷姿石油缶塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆主な用途鉄骨・屋内外鉄部膜厚(μm)ドライ:35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級使用場所屋内外色調日塗工色見本番号選択危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5475mL希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ止め塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  4kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン 4kgニッぺ(日本ペイント)
8,990税込9,889
1缶(4kg)
3日以内出荷
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種荷姿丸缶塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆主な用途鉄骨・屋内外鉄部膜厚(μm)ドライ:35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級使用場所屋内外色調日塗工色見本番号選択危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1460mL希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ止め塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
SPワイド 神東塗料SPワイド神東塗料
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。 その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
用途一般環境用新設塗装種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5516 2 種主成分厚膜形合成樹脂主な用途膜厚(μm)50塗布方法スプレー・はけ使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10特性速乾、さび止つや艶有
ニューウレタンT-1 トウペニューウレタンT-1トウペ
9,798税込10,778
1缶(4kg)
当日出荷
軽量・混合不要で使いやすく。廃棄物の削除が可能です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。 ペイントシンナーで希釈でき、取り扱いが容易で臭気が穏やかです。 高耐久性・高光沢です。 コンクリート・鉄部・木部・など幅広い適応性があります。 速乾性です。1日2回塗りが可能です。 肉もち感のあるウレタン 樹脂塗料の仕上がりが得られます。 広範囲のつや調整が可能です。(つや有り~3分つや)
用途コンクリート・サイディングボード・押出し成形セメント板などの上塗り。 屋内の鉄部・木部の上塗り。(鉄部への塗装では下塗りとして適切なさび止め塗料の塗装が必要です。) 外壁塗り替え仕様「トアアクセス21フィラー」の上塗り。主成分ウレタン樹脂主な用途木、鉄、外壁、コンクリート膜厚(μm)30貯蔵期間6ヵ月(未開封)塗布方法はけ、ローラー、エアレス乾燥時間(時間)0.5(23℃)(接触乾燥)使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)エアレス:5~20、はけ・ローラー:5~15特性速乾、高耐久塗装間隔2H~7日(23℃)標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.13~0.16、はけ・ローラー:0.11~0.13つやつや有
パワーホルスF4 関西ペイントパワーホルスF4関西ペイント
7,290税込8,019
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑主成分変性アルキド樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等希釈率(%)0~10特性防錆、防火、耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間加熱残分(%)68(白)
SDホルスF4 関西ペイントSDホルスF4関西ペイント
6,490税込7,139
1缶(4kg)
当日出荷から8日以内出荷
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
アスカ2 関西ペイントアスカ2関西ペイント
7,398税込8,138
1缶(4kg)
8日以内出荷
引火性がなく安全です。 速乾性で、1日2回塗りが可能で、工期が短縮でき経済的です。 各種素材への適用が可能です。 耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。 光沢保持性が良く、耐候性が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
仕上平滑比重【塗料】1.25(白色)、【溶剤】1.00(上水)適合材鉄、木部、モルタル、コンクリート希釈剤上水危険物の類別非危険物適応下地アクアマックスEX、JISさび止め塗料各種、EPシーラー希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~10、【エアレス】5~15特性耐水、耐酸、耐候、耐アルカリ、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.18塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)55(白)
ザウルスEX2 関西ペイントザウルスEX2関西ペイント
10,900税込11,990
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
ターペン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。 幅広い上塗り適性があります。 有害な鉛を含まないさび止め塗料です。 JIS K 5625と同等以上の防錆力があります。 一液速乾形であり、作業効率が良好です。 低臭気で塗装作業性に優れています。 内外部に幅広く適用できます。
仕上平滑比重(塗料)1.45(赤錆色)、(溶剤)0.82適合塗料セラMレタン、アレスエコレタンⅡ、セラMシリコンⅢ、コスモマイルドシリコンⅡ、パワーホルス(F4)1種、エコホルスF4Ⅱ、スーパーホルス(無鉛)、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、グローリーQ、スーパーシリコンルーフペイント、ACルーフペイントリッチ、SDルーフペイント、アレスレタン、アレスセラレタンなど適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15光沢つや消し特性防錆、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間加熱残分(%)70(赤錆色)
DNTビューウレタン 調色品 DNT(大日本塗料)DNTビューウレタン 調色品DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。特性耐水、耐アルカリ使用場所屋内外兼用種別水性建物・構造物用塗料主成分ウレタン樹脂粘度110±10KU(23℃)主な用途木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ指触乾燥時間(分)15(20℃)密度1.00~1.30(23℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、ローラー、エアスプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)25(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12適合下塗り【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ適合塗膜【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル塗料タイプポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
DNTビューアクリル 調色品 DNT(大日本塗料)DNTビューアクリル 調色品DNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装 プラスチック(硬質塩ビ成形品)特性耐水、耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル樹脂系エマルジョンペイント
ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツラッカーハケ塗り用ニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)
479税込527
1缶(83.3mL)
当日出荷から4日以内出荷
乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーうすめ液で少しうすめて下さい。危険等級乾燥時間(時間)30分(夏30℃)、約1(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
SPワイドポリン 神東塗料SPワイドポリン神東塗料
28,980税込31,878
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
さび止め塗料とポリウレタン樹脂塗料を一つに合わせた塗料で、防食性と耐候性を兼ね備えた新しいタイプの省工程塗料です。塗料用シンナーで希釈できますので、改修時に旧塗膜を浸しにくく、臭気も抑えられます。また速乾性で2工程での仕上げができるため、たとえば集合住宅の鉄扉等に使用すれば在宅時間を1日に短縮できるなど、工期が取りにくい場合に最適です
用途建築用鉄部(鉄扉・手すり等) 工場内のラック 設備等のメンテナンス種別2液ターペン可溶形ポリウレタン樹脂系鉄部用高耐候性さび止め兼用省工程塗料主成分ポリウレタン樹脂主な用途塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.13kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性防食性、耐候、速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)10℃:60分、20℃:40分、(半硬化)10℃:8時間、20℃:3時間、(完全硬化)10℃:24時間、20℃:16時間危険物の性状非水溶性つや艶有
めっきコート上塗 神東塗料めっきコート上塗神東塗料
19,980税込21,978
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
耐水性・耐溶剤性・耐薬品性に優れている。 密着性・防錆性に優れている。 NTT認定資材である。
用途亜鉛めっき鉄塔用上塗N-6主な用途亜鉛めっき構造物主成分厚膜形エポキシ樹脂MIO塗料膜厚(μm)60密度塗料(23℃):1.67g/mL(N-6)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:360g/m2、はけ:290g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)0~5特性密着性、防錆、耐溶剤、耐薬品、耐水乾燥時間(指触)5℃:2.5時間、10℃:2時間、20℃:1.5時間、30℃:1時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日適合下塗りめっきコート下塗
ネオゴーセー#300 神東塗料ネオゴーセー#300神東塗料
18,980税込20,878
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。
用途一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物種別鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用主成分変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、トタン膜厚(μm)30塗布方法はけ・エアレス使用量はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)はけ:5~10、エアレス:5~10特性耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
アレス水性ネクスト2 関西ペイントアレス水性ネクスト2関西ペイント
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。 また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。 (総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後)主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水)主な用途木、鉄希釈剤上水使用場所屋内希釈はけ、ローラー、 3~8%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)51標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
アレスネクスト3 関西ペイントアレスネクスト3関西ペイント
7,990税込8,789
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
ダブルマイクロ技法により、優雅で手触りの良い仕上り肌が 得られます。 タレにくく、ローラー、ハケ塗り作業性に優れています。 隠ぺい性に優れ、トマリが良好です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 内・外部に適用できます。
用途鉄、亜鉛めっき、木部主成分特殊フタル酸樹脂エナメル仕上平 滑比重塗料:1.27(白)、溶剤:0.8(白)主な用途亜鉛メッキ、鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 10~30%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢5分つや特性防火危険物の性状非水溶性適合下塗りザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、エスコ、アクアグランドコート、 ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、JISさび止め各種塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)66(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.10~0.12エアスプレー 0.13~0.15
グローリーQ 関西ペイントグローリーQ関西ペイント
6,398税込7,038
1缶(3kg)
8日以内出荷
速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性があります。 耐候性、光沢保持性に優れています。 各種旧塗膜への密着が優れています。 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑比重【塗料】1.21(白色)、【溶剤】0.86適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地ザウルスEXⅡ、JISさび止め塗料各種、ホルス下塗白(F4)希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~15、【スプレー・エアレス】5~20光沢つや有り特性耐候、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【スプレー・エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)57(白)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら