カテゴリ

  • 塗料(135)
    • 多用途(24)
    • 鉄部(2)
    • 屋根/瓦/トタン用(10)
    • 床/コンクリート/道路用(9)
絞り込み
ブランド
  • アサヒペン(1)
  • サンデーペイント(2)
  • ニッペホームプロダクツ(4)
  • ロックペイント(18)
  • アトムハウスペイント(1)
  • DNT(大日本塗料)(7)
  • 水谷ペイント(33)
  • ニッぺ(日本ペイント)(25)
  • 関西ペイント(18)
  • エスケー化研(10)
  • ヤブ原産業(6)
  • ペベオ(5)
  • 日本特殊塗料(1)
  • 和信ペイント(1)
  • 神東塗料(1)
  • トーホー(1)
  • SHOW UP(1)
  • 色その他
  • 色アイボリー系(215)
  • 色イエロー系(295)
  • 色オレンジ系(142)
  • 色カーキ系(68)
  • 色グリーン系(363)
  • 色グレー系(459)
  • 色ゴールド系(72)
  • 色シルバー系(187)
  • 色ネイビー系(21)
  • 色パープル系(61)
  • 色ピンク系(116)
  • 色ブラウン系(476)
  • 色ブラック系(412)
  • 色ブルー系(328)
  • 色ブロンズ系(17)
  • 色ホワイト系(622)
  • 色レッド系(349)
  • 色透明(クリア)(327)
主な用途
  • かわら屋根(6)
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(41)
  • トタン(5)
  • プラスチック(4)
  • 外カベ・塀(26)
  • 室内カベ・天井(12)
  • 室内床(8)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
  • (3)
  • 木部(15)
  • (2)
  • 鉄部(29)
  • 非鉄金属(14)
特性
  • さび止め(1)
  • その他(3)
  • ツヤ出し(4)
  • ツヤ消し(11)
  • 耐久・耐摩耗(21)
  • 耐候(25)
  • 耐油(11)
  • 耐熱・難燃(5)
  • 耐薬品(12)
  • 耐食・防腐(5)
  • 速乾(11)
  • 防カビ(13)
  • 防水・耐水(9)
水性or油性
  • 水性(67)
  • 油性(48)
使用場所
  • 使用場所屋内(24)
  • 使用場所屋外(46)
屋内・屋外
主成分
  • その他(2)
  • アクリル(9)
  • ウレタン(13)
  • エポキシ(6)
  • エマルション(4)
  • シリコン(11)
  • フッ素(4)
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・フッ素
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 油性」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラーニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
「真のつや消し」弱溶剤形つや消し塗料。ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性や低汚染性についても優れた性能を発揮します。外壁だけでなく鉄部など付帯部にも適用できる弱溶剤タイプの塗料です。ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し ファインパーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、ファインパーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。4.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、ファインパーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。5.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。6.幅広い下地適性 下塗りを変えることで幅広い素材への塗装が可能です。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量3kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
用途【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。金属サイディングへの塗装などもオススメです。一般鉄部や付帯部に、外壁と合わせてマットに仕上げることでナチュラルで上品な雰囲気を演出。【適用素材】モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、ステンレス、木部、FRP、石膏ボード、押出成形セメント板、磁器タイル、けい酸カルシウム板、スレート、硬質塩ビ、クロメート処理亜鉛めっき【適用下塗り塗料・下塗り材】ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】弱溶剤系主成分シリコン希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)関連資料製品カタログ(5.12MB)取扱説明書(0.04MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗回数2塗料タイプターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
ルーフマイルドSiR 水谷ペイントルーフマイルドSiR水谷ペイント
33,980税込37,378
1セット(15kg)
3日以内出荷
最も過酷な条件にさらされている屋根は外壁と比較して経年劣化が速く、塗料の選択が重要です。ルーフマイルドSiRは、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮し、大切な建物の外観を美しく保ち、資産価値を維持します。低汚染性・高対候性・高光沢・耐アルカリ性・防カビ・防藻性
用途適合素材住宅屋根用化粧スレート波形スレート乾式洋瓦プレスセメントがわら金属系屋根材希釈剤RMシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)5~20油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15塗回数2
ユーロテックス 水谷ペイントユーロテックス水谷ペイント
29,980税込32,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・撥水性優れた撥水性を発揮し、雨筋汚れやさび汚れを防ぎます・耐久性…独自のハイラジカル制御技術により、変色しにくい塗膜を形成します・上品な完全艶消し…完全艶消しの落ち着いた仕上がりで上品な印象を与えます・防カビ・防藻性…長期にわたり、カビや藻を防ぎます・高い安全性…水系塗料のため、臭いはもちろん有害物質を揮発しません
用途適用下地:窯業系外装材各種:窯業系サイディングボード、複層仕上塗材、薄付け仕上塗材、波型スレート、コンクリート・ブロック塀、モルタル、コンクリート製擁壁、住宅基礎金属系外装材各種:金属系サイディングボード希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
パワーシリコンマイルドⅡ 水谷ペイントパワーシリコンマイルドⅡ水谷ペイント
39,980税込43,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
優れた塗膜性能シロキサン結合と紫外線吸収機能の合体により大幅に耐候性がアップし、限りなくフッ素樹脂塗料に近い塗膜性能を有します。弱溶剤型塗料の優れた機能地球環境にやさしく、安全な作業環境を提供します。弱溶剤型ですので幅広い塗り替えに適しています。従来の溶剤型塗料に比べ臭気が少なく、塗装作業性に優れています。多種の素材に適合鉄、トタン、アルミニウム、ステンレスなどの金属系、スレートやセメント系の窯業系屋根材の上塗りなど、幅広い素材に適合します。
用途用途金属系:カラー鋼板(塗装溶融亜鉛メッキ鋼板、カラーアルミニウム板、塗装ガルバリウム鋼板)、表面未加工のアルミニウム板、表面未加工のアルミ合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)、フッ素鋼板業系:住宅屋根用化粧スレート、波形スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦、陶器瓦※いぶし瓦への塗装は避けてください。希釈剤RMシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)10~20油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15塗回数2
ナノコンポジットW 水谷ペイントナノコンポジットW水谷ペイント
32,980税込36,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超低汚染性(セルフクリーニング機能)・高耐候性 ・防カビ・防藻性能 ・環境・健康に優しい(水性塗料) ・ひび割れしにくい(高弾性)
用途適用下地:モルタル(セメント系下地)・ALC・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)4~8油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~47年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-23希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~31年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-25希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~32年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-14希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~29年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-28希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~35年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-17希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~39年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-08希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~23年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-26希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~28年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-31希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~33年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-32希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~21年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-11希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~48年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kg希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~37年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-18希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~26年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-10希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~38年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-15希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~43年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-16希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~42年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-19希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~20年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-01希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~44年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-04希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~30年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-09希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~40年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-13希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~34年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-29希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~27年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-06希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~22年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-12希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~24年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-27希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~36年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-33希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~46年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-24希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~41年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-20希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~25年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-05希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~45年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-21希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
Hiビニフレッシュセラ 抗菌対応 ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ 抗菌対応 ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび、抗菌性(オプション追加)建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能を付与しました。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kg 抗菌タイプのラインナップになります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】病院、診療所、食堂、学校、幼稚園等の内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、抗菌、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 4kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 4kg 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
7,798税込8,578
1缶(4kg)
7日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量4kgのラインナップになります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿4kg丸缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)14~16塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kgのラインナップになります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
ノキフレッシュ エスケー化研ノキフレッシュエスケー化研
10,980税込12,078
1缶
3日以内出荷
容量(kg)20主な用途戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物油性 or 水性水性つや艶消
セラミガードNEO エスケー化研セラミガードNEOエスケー化研
8,398税込9,238
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性つや艶消
ノキフレッシュセラ エスケー化研ノキフレッシュセラエスケー化研
13,980税込15,378
1缶
3日以内出荷
容量(kg)20主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物油性 or 水性水性つや艶消
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら