メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ポリウレタン樹脂
使用場所屋内外兼用
特性耐久、耐候
主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
希釈塗料用シンナーA
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)(期待)10~12
一般的名称超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分アクリルシリコン樹脂
使用場所屋内外兼用
特性耐久、耐候
主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
危険等級Ⅲ
希釈塗料用シンナーA
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)(期待)12~15
一般的名称超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料
危険物の性状非水溶性
撥水性、手垢防止性を付与する植物油系塗料。
被膜を作らず木材の木理を強調するとともに、しっとりと落ち着いた自然の風合いを生かした仕上り。
塗膜は撥水性を付与するとともに、水蒸気透過性があり木材のもつ調湿機能を妨げることなく結露防止にも有効。
静電気帯電性が少なく、結露とともにカビ・ダニ発生の温床となるハウスダストの集積を抑え、アレルギーの要因とされるこれらの室内環境汚染を低減化する。
メンテナンス時の補修処置も簡単にできる。
1回塗で終了。
他の自然塗料より耐薬品性、耐汚染性が格段に良い。ロールコーター塗装時の塗料粘度変化が少ない。
特性撥水、耐薬品、耐汚染性
主な用途木床
塗布方法ロールコーターまたは刷毛塗り後拭き取り
使用場所屋内
指触乾燥時間(時間)3(20℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数1
標準塗布量(g/m2)15~20
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ふっ素樹脂
使用場所屋内外兼用
特性耐久、耐候
主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
希釈塗料用シンナーA
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)(期待)15~20
一般的名称超低汚染弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
タイプ艶有
JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
主成分アクリル樹脂塗材
塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40
希釈剤清水
塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等
危険物の類別非危険物
特性防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状凹凸状
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
タイプ艶有
主成分アクリル樹脂塗材
塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別非危険物
特性防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
材質アクリル樹脂塗材
タイプ艶有
JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40
希釈剤清水
塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等
危険物の類別非危険物
特性防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状凹凸状
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
材質アクリル樹脂塗材
タイプ艶有
JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
主成分防水形外装合成樹脂エマルション
塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40
希釈剤清水
塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等
危険物の類別非危険物
特性防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状凹凸状
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
材質アクリル樹脂塗材
タイプ艶有
主成分防水形外装合成樹脂エマルション
塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別非危険物
特性防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
材質アクリル樹脂塗材
タイプ艶有
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別非危険物
特性防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
タイプ艶有
主成分アクリル樹脂塗材
塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別非危険物
特性防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
材質アクリル樹脂塗材
タイプ艶有
主成分防水形外装合成樹脂エマルション
塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別非危険物
特性防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
材質アクリル樹脂塗材
タイプ艶有
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別非危険物
特性防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
耐候性に優れ建物の美観を保護します。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐候
材質アクリルシリコン樹脂塗材
タイプ艶有
JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
主成分アクリルシリコン樹脂
塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
耐候性に優れ建物の美観を保護します。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐候
タイプ艶有
JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
主成分アクリルシリコン樹脂塗材
塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
耐候性に優れ建物の美観を保護します。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐候
材質アクリルシリコン樹脂塗材
タイプ艶有
JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
主成分防水形外装合成樹脂エマルション
塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
弾性セラミックシリコン樹脂の応用により、従来の塗料に比べ、耐久性を高め、弾性機能を持ちながら、汚染しにくい塗膜を実現した高耐久・低汚染型の単層弾性塗材です。
オリジナル技術に基づく弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。
表面は緻密な塗膜構造を持ち、優れた低汚染性を発揮します。
塗膜は弾性を有し、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。これによりコンクリートの中性化防止にも効果を発揮します。
透湿性に優れた塗膜は、弾性塗膜にありがちな膨れの防止につながるとともに、内部結露の防止に役立ちます。
特殊設計により、長期にわたってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持することが出来ます。
材料は水性で構成されているため、溶剤などにみられる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。
従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期にわたって美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。
用途戸建住宅、マンションの内外装。店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装。学校などの公共施設の内外装。
主な用途建物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性防水、耐久
主成分セラミックシリコン樹脂
塗布面積(m2/缶)(ゆす肌状ローラー仕上げ)11~16、(SPタイル仕上げ)16~20、(スチップル仕上げ)20~26、(M工法)13~17
希釈剤清水
塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー、(M工法)M-9ローラー
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種旧塗膜(活膜)の塗替えなど
混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6、(M工法)100:2~4
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上
関連キーワード