12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄々化学工業和さ美
撥水性、手垢防止性を付与する植物油系塗料。 被膜を作らず木材の木理を強調するとともに、しっとりと落ち着いた自然の風合いを生かした仕上り。 塗膜は撥水性を付与するとともに、水蒸気透過性があり木材のもつ調湿機能を妨げることなく結露防止にも有効。 静電気帯電性が少なく、結露とともにカビ・ダニ発生の温床となるハウスダストの集積を抑え、アレルギーの要因とされるこれらの室内環境汚染を低減化する。 メンテナンス時の補修処置も簡単にできる。 1回塗で終了。 他の自然塗料より耐薬品性、耐汚染性が格段に良い。ロールコーター塗装時の塗料粘度変化が少ない。
特性撥水、耐薬品、耐汚染性 主な用途木床 塗布方法ロールコーターまたは刷毛塗り後拭き取り 使用場所屋内 指触乾燥時間(時間)3(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1 標準塗布量(g/m2)15~20
1缶(1L)ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥を早くする為に特殊変性されたフタル酸樹脂を主成分とした自然乾燥型の速乾性合成樹脂塗料です。 速乾性(指触乾燥7分(23℃)) 塗装作業性に優れています。 光沢、肉持感、隠ぺい性、耐候性に優れています。
用途建築、建設機械、鉄鋼機器、電気機器、農業機械、一般工作機械等。 特性速乾、耐候 使用方法(1)下地処理:被塗物の油分、錆、水分、ゴミ等を完全に除去して下さい。下塗には、メーカーの超速乾EXE(エグゼ)の使用をお勧めします。(2)はけ塗り、スプレー塗装、エアレス塗、浸漬塗、いずれも可能です。(3)補修塗り(タッチアップ):ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)。 主成分フタル酸樹脂 主な用途鋼、鉄 指触乾燥時間(分)7以内(23℃) 希釈剤速乾シンナー、ダイレックスシンナー 表面乾燥時間(min)60以内(23℃) 塗布方法刷毛、エアースプレー、エアレス、浸漬 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛)5~15、(エアースプレー)15~35、(エアレス)10~20、(浸漬)10~30 塗布量100~120g/m2/回 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

特殊ウレタン変性フタル酸樹脂を主成分とした自然乾燥型の超速乾性合成樹脂塗料。 超速乾性(指触乾燥3分(23℃)程度でラッカー並み) 付着性に優れ、可撓性が良好。 光沢、肉持感、隠ぺい性、耐候性に優れる。 耐油、耐溶剤性に優れる。 環境汚染の原因であるクロム化合物、鉛化合物を含みません。
用途建築、建設機械、鉄鋼機器、電気機器、農業機械、一般工作機械等。 特性耐油、耐溶剤、超速乾、耐候 使用方法(1)下地処理:被塗物の油分、錆、水分、ゴミ等を完全に除去して下さい。下塗には、メーカーの超速乾EXE(エグゼ)の使用をお勧めします。(2)はけ塗り、スプレー塗装、エアレス塗、浸漬塗、いずれも可能です。(3)補修塗り(タッチアップ):ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)。 主成分特殊ウレタン変性フタル酸樹脂 主な用途鋼、鉄 指触乾燥時間(分)3以内(23℃) 希釈剤速乾シンナー、ダイレックスシンナー 表面乾燥時間(min)60以内(23℃) 塗布方法刷毛、エアースプレー、エアレス、浸漬 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛)5~15、(エアースプレー)20~35、(エアレス)10~25、(浸漬)10~25 塗布量110~140g/m2/回 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
9,798 税込10,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

古色木目天然染料久米蔵 えみぐり ヤブ原産業 動画あり
古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
用途木部全般の色付け えみぐり 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 取扱説明書(1.82MB)
1缶(2kg)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

古色木目天然染料久米蔵  よいやみ ヤブ原産業 動画あり
古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
用途木部全般の色付け よいやみ 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 取扱説明書(1.82MB)
1缶(2kg)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)シリコンルーフⅡ
高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。 美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。 強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。 冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。 便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。
用途戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。 指触乾燥時間(分)90(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃) 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 塗り重ね可能時間(時間)6以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(7kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古色木目天然染料久米蔵 あかつき ヤブ原産業 動画あり
古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
用途木部全般の色付け あかつき 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 取扱説明書(1.82MB)
1缶(2kg)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

久米蔵生サンプル 上塗り ヤブ原産業 動画あり
古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
用途木部全般の色付け 危険物の類別非危険物
1缶(50cc)
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

古色木目天然染料久米蔵 からちゃ ヤブ原産業 動画あり
古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
用途木部全般の色付け からちゃ 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 取扱説明書(1.82MB)
1缶(2kg)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

古色木目天然染料久米蔵 くまげ ヤブ原産業 動画あり
古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
用途木部全般の色付け くまげ 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 取扱説明書(1.82MB)
1缶(2kg)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料。ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》。1.高光沢。 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い。 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性。 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性。 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色。 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正。 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 主成分シリコン系 主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8240mL 希釈率(%)0~10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性 関連資料※製品カタログ(0.65MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~63 つやつや有り
1セット(15kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料。ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》。1.高光沢。 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い。 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性。 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性。 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色。 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正。 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液形シリコン系屋根用塗料 荷姿塗料液:石油缶 主成分シリコン系 主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6700mL 希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性 関連資料※製品カタログ(0.65MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~63 つやつや有り
1缶(13.5kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)