2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品 乾燥時間(分)20~30(20℃/65%) 塗り重ね可能時間(分)10~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

「即効性」「持続性」に優れた消臭効果 暗所でも効果を発揮する「広適用性」 室内の「環境性」を高める抗菌性・抗カビ性 施工における「安全性」を追求した低VOC、F☆☆☆☆ 安易な施工を可能にした「塗装作業性」
用途屋内壁(モルタル、プラスターボード、ケイカル板、ビニールクロスなど) 塗布方法ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)