4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。 シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に クリーム 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょう度No.0 クリーム 特性耐熱・極圧・耐水・耐久性 主成分鉱物油 危険物の類別非危険物
1缶
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。 使用温度範囲(℃)-25~120 液色クリーム ちょう度No.2 主成分リチウム石けん基グリス キャップ色グリーン
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)